電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)DC32以下
サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下
材質(ハウジング)PA
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
車外配線に適した防水タイプ。
色グレー
許容電流(A)6
付属コード0.85sq
材質(ハウジング)P.B.T
材質(端子)黄銅(スズメッキ)
電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。
材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC
定格電圧(V)DC58以下
コード長さ(mm)左右各100
用途電装品の配線分岐に。
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
用途配線の結束・固定
関連キーワード