もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240
質量(kg)29.5
シリーズRUF-A
待機時消費電力(W)1.7
ヒーター容量(W)158
区分0
付属品本体固定金具
ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(標準仕様)
用途都市ガス用
種別家庭用(出湯管のない先止式になります)
接続口径給水・給湯:15A(R1/2)
質量(kg)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5
色(本体)ホワイト
関連資料(0.08MB)
給湯号数5号
設置形態屋内壁掛・後面近接設置型
グリーン購入法適合
ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
関連キーワード