学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した透明分度器。学納分度器として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の透明分度器です。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。角度の測定は左右どちらからでもできます。また、下の目盛を使ってセンターからもわりふりできる分度器です。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ分度器です。
厚さ(mm)1
材質(本体)R-PET樹脂
角度の測定は左右どちらからでもできるので左利きの方にも使いやすい分度器です。
余白がないゼロスタート分度器になっているため正確に角度を測れます。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度毎にドットがついた目盛があり30度毎に文字が大きくなっているため読取りやすくなっています。45度と135度の目盛が黒ベタ抜き文字になっているため、角度を素早く把握できます。
規格9cm
材質アクリル樹脂
長さ(mm)90
厚さ(mm)1.5
再生紙使用マーク適合
関連キーワード