学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した透明三角定規。学納三角定規として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の透明三角定規です。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。プラスチック製定規性能基準について規定するJPR(日本プラスチック定規性能マーク)を取得。長年培われた技術とノウハウは、高精度なアクリル製定規の製造にも活かされています。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ三角定規です。保管用袋・おなまえシール入りです。
付属品保管用袋、おなまえシール
厚さ(mm)1
本体R-PET樹脂製
アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル三角定規。ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・三角定規として幅広くご使用いただいています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5ミリごとにドットがあり、読取りやすくなっています。Name欄があり、名前を書き込めます。保管に便利なクリアケース付きの三角定規です。
付属品保管用クリアケース
厚さ(mm)1.5
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛ゼロスタート目盛
学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した定規セット、オリオンズジュニアセット。学納定規として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の定規セットです。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。読取りやすい目盛の定規セットに、便利な保管用袋・おなまえシール入り。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ定規セットです。
その他日本製
セット内容12cm三角定規(10cm目盛)・9cm分度器・15cm直線定規(15cm目盛)・保管用ケース・おなまえシール
材質三角定規・分度器・直線定規:R-PET樹脂製、ケース:PVC製
寸法(縦×横)(mm)包装:193×88
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)。3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)。55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り。1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】。目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。
仕様3面定規タイプ
高さ(mm)13.8
材質(本体)アルミ
質量(g)約16
対応左右利き手
寸法(cm)16
縦(mm)170
関連キーワード