2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LR左右利き手対応アルミ定規 15cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、付加価値の高い機能を多数備え持つハイグレード定規です。【付加価値の高い機能】。目盛り(15cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。※20μは髪の毛の1/9の太さです。右利きと左利き両方の利き手に対応。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。逆テーパーでインクが直接定規側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避。不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。伸縮率の少ないアルミ素材を採用しており、質感、精度ともに高い品質。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。斜面テーパー部を指で軽く押すと定規が持ち上がり、置いた定規が掴みやすい。安心安全の純日本製。
材質(本体)アルミ製 タイプリバーシブル 対応左右利き手 測定範囲(cm)15 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×160×1.6
1本
799 税込879
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)。3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)。55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り。1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】。目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。
仕様3面定規タイプ 高さ(mm)13.8 材質(本体)アルミ 質量(g)約16 対応左右利き手 寸法(cm)16 縦(mm)170
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ