材質アクリル製樹脂
寸法(mm)310×30×2
測定範囲(cm)30
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
測定範囲(cm)横30×縦35(3×3方眼)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×310×2.0
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
測定範囲(cm)横20×縦3(2×2方眼)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×210×1.5
アクリル製30cm定規・透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい。
材質アクリル製
長さ(cm)30
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
測定範囲(cm)横15×縦3(1.5×1.5方眼)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×160×1.5
縦目盛でゼロスタート定規になっているため定規を立てて深さを計ることができます。
5mm毎にドットがついた目盛があり5cm毎に黒ベタ抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。
縦文字の名入れにも最適です。
材質(本体)アクリル樹脂
厳選した国産竹のみを使用。60年来竹尺を作り続けている竹尺製造工房とORIONS定規のコラボレーションの逸品。国産品の割合は極小という竹尺の中で、厳選した国産真竹と孟宗竹のみを使用しています。質感は樹脂や金属と比べ、軽くて匂いも良く、柔らかい手触りが特長。目盛りはレーザーで焼き入れ加工を施しているため消えにくくなっています。竹は腰が強く、熱膨張が非常に小さいため目盛りが狂いにくくなっています。本体端から表示されているゼロスタート目盛りなので高さや深さ、奥行きも測れます。コンパクトサイズでペンケースに入れてもかさばりません。また、ポケットに入れて持ち歩き、直ぐに取り出して寸法を測れます。使い込むほどに手になじむ天然素材。長年培われたこだわりの技法で、職人が一本一本、丹精込めて作り上げています。竹ものさしは、その見た目や質感から国内外を問わずワールドワイドな文具との相性が抜群。
材質(本体)国産竹
学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した定規セット、オリオンズジュニアセット。学納定規として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の定規セットです。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。読取りやすい目盛の定規セットに、便利な保管用袋・おなまえシール入り。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ定規セットです。
その他日本製
セット内容12cm三角定規(10cm目盛)・9cm分度器・15cm直線定規(15cm目盛)・保管用ケース・おなまえシール
材質三角定規・分度器・直線定規:R-PET樹脂製、ケース:PVC製
寸法(縦×横)(mm)包装:193×88
1個
¥359
税込¥395
欠品中
アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル三角定規。ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・三角定規として幅広くご使用いただいています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5ミリごとにドットがあり、読取りやすくなっています。Name欄があり、名前を書き込めます。保管に便利なクリアケース付きの三角定規です。
付属品保管用クリアケース
厚さ(mm)1.5
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛ゼロスタート目盛
すべり止め加工付 両サイドテーパーカット加工
材質アクリル樹脂
幅(mm)18
厚さ(mm)1.5
目盛が見やすいツヤ消し加工ステンレス、シルバーステン直線定規。目盛が見やすく使いやすいツヤ消し加工のステンレス定規(シルバー仕上げ)です。ステンレス製で目盛りの精度も高く、狂いが生じにくいのが特長です。また、目盛りはクロムメッキのため消えにくくなっています。
材質(本体)ステンレス SUS 420J2(配合:鉄80%、クローム17%)
右利きと左利き両方の利き手に対応した定規。右利きは左からメモリ、左利きは右からメモリ。
用紙の端から簡単に寸法を測ることができる。回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。
逆テーパーでインクが直接定規側面に触れるのを防ぎ、にじみや擦れを回避します。
不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい。アンダーライン効果
メモリ印字の上から特殊クリアマット素材でコーティングしているのでメモリが消えにくい。
両面に抗ウイルス・抗菌加工を施し、安心安全のニーズにお応えしています。
定規全面に滑り止め加工を施しているため、紙のカッティング作業などに便利。
メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。
丈夫で長持ちする高硬度アクリルを使用し、コーティング材がさらに硬度を高めています。
もちろん安心安全の純日本製定規です。
材質アクリル樹脂
仕様特殊コーティング加工
特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。
特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。
【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。
【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。
【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。
【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製
材質(プレート)ステンレス
再生紙使用マーク適合
深さも計れるゼロスタートのメタクリル両切直線定規。学納定規として幅広くご使用いただいています。両面目盛り付で定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので、長さだけでなく深さや奥行きも測れます。スタイリッシュなデザインに透明度の高いアクリル樹脂製なので丈夫で長持ちする直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規となっています。
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛ゼロスタート目盛
測定範囲(cm)30
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×300×2.0
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
すべり止め加工付 両サイドテーパーカット加工
材質アクリル樹脂
幅(mm)18
厚さ(mm)1.5
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)。3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)。55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り。1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】。目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。
仕様3面定規タイプ
高さ(mm)13.8
材質(本体)アルミ
質量(g)約16
対応左右利き手
寸法(cm)16
縦(mm)170
学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した透明三角定規。学納三角定規として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の透明三角定規です。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。プラスチック製定規性能基準について規定するJPR(日本プラスチック定規性能マーク)を取得。長年培われた技術とノウハウは、高精度なアクリル製定規の製造にも活かされています。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ三角定規です。保管用袋・おなまえシール入りです。
付属品保管用袋、おなまえシール
厚さ(mm)1
本体R-PET樹脂製
目盛が見やすいツヤ消し加工ステンレス、シルバーステン直線定規15cm。目盛が見やすく使いやすいツヤ消し加工のステンレス定規(シルバー仕上げ)です。ステンレス製で目盛りの精度も高く、狂いが生じにくいのが特長です。また、目盛りはクロムメッキのため消えにくくなっています。
材質(本体)ステンレス SUS 420J2(配合:鉄80%、クローム17%)
関連キーワード
1
2
次へ