「拡大鏡 3倍」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。
読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。
倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。
厚さ0.4mmのフレネルレンズ。
15cm目盛りでものさしとして測ることができます。
薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。
線を引くにも便利な直線定規。
薄型で文庫本のしおりにピッタリ!
文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。
文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。
本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。
一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。
倍率(倍)3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4
測定範囲(cm)15
材質(本体)PVC
仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ
レンズにフチがないので視界を妨げず違和感なく見ることができます。
2LEDライト内蔵ルーペで文字も写真も細かな部分まで明るく照らして大きく美しく見ることができます。 グリップは握りやすい形状になっているためしっかりと手にフィットします。倍率は大きいレンズが3倍で小さいレンズが6倍となっています。
倍率大3倍/小6倍
仕様2LEDライト内蔵、単3電池×2個付
質量(g)100(電池は除く)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)208×87.5×33
レンズ有効径(mm)87.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
明るさを調節できるLEDライト12灯内蔵の軽量型、LED調光ルーペ(倍率3倍/ワイドタイプ)。
12灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
ワイドレンズは薄型フレネルレンズタイプで180×110mmの大きな画面。
腕にかかる負担を最大限に軽減。
持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。
LEDライトは高輝度SMDチップを使用。
SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。
グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。
電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。
付属品として、レンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池
質量(g)約135(電池含む)
倍率(倍)3
材質(グリップ)ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×155×12
照明12LEDライト内蔵(調光LEDライト)
レンズ有効径(mm)180×110
連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。
10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。
LEDライトは高輝度SMDチップを使用。
SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。
レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。
グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。
電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。
付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池
質量(g)約152(電池含む)
倍率(倍)3
材質(グリップ)ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30
照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト)
レンズ有効径(mm)107×62
連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ルーペの周りにシールをはって作れる!FUL カンサツスルーペ。小さな世界をのぞいてみよう!ルーペの周りにシールをはって、世界に1つだけのルーペを作ろう!。【カンサツスルーペとは?】。好きなシールを選んでルーペの周りに貼れば、できあがり!世界に1つだけのルーペ!。ワクワク!どんなルーペができるかな?自分の好きなシールでアレンジを楽しめます。大きく見える3倍率のルーペは、虫や植物の観察に、虫眼鏡デビューにもおすすめです。穴にヒモを通せば、お外で首からぶら下げて使えます。
仕様持ち手付き(穴あき)、裏面:全面マグネット
付属品シール
材質紙、マグネット、PVC
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約95×80×1 (変形)
いろんな所に取り付けできる伸びるストラップ付ルーペ、ケータイルーペ角型。
ゴム製でスマートな伸びるストラップ付携帯ルーペです。
薄型ですので収納にとても便利です。
細かい文字、地図を見るのに最適です。
カードタイプなのでコンパクトで携帯するのに便利です。
フック付きストラップで本体が取り外せるようになっています。
仕様角型シートタイプ、ストラップ付
倍率(倍)3
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)ケース:56×53
材質(ストラップ)ゴム製
ケース塩化ビニール樹脂製
仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト)
セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル
出力DC5.0V/1.0A
本体寸法(mm)208×184×585(全長)
倍率(倍)3
入力AC100V-240V
材質(レンズ)アクリル樹脂製
有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12
材質(台座)ABS樹脂製
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
関連キーワード