アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル三角定規。ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・三角定規として幅広くご使用いただいています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5ミリごとにドットがあり、読取りやすくなっています。Name欄があり、名前を書き込めます。保管に便利なクリアケース付きの三角定規です。
付属品保管用クリアケース
厚さ(mm)1.5
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛ゼロスタート目盛
厳選した国産竹のみを使用。60年来竹尺を作り続けている竹尺製造工房とORIONS定規のコラボレーションの逸品。国産品の割合は極小という竹尺の中で、厳選した国産真竹と孟宗竹のみを使用しています。質感は樹脂や金属と比べ、軽くて匂いも良く、柔らかい手触りが特長。目盛りはレーザーで焼き入れ加工を施しているため消えにくくなっています。竹は腰が強く、熱膨張が非常に小さいため目盛りが狂いにくくなっています。本体端から表示されているゼロスタート目盛りなので高さや深さ、奥行きも測れます。コンパクトサイズでペンケースに入れてもかさばりません。また、ポケットに入れて持ち歩き、直ぐに取り出して寸法を測れます。使い込むほどに手になじむ天然素材。長年培われたこだわりの技法で、職人が一本一本、丹精込めて作り上げています。竹ものさしは、その見た目や質感から国内外を問わずワールドワイドな文具との相性が抜群。
材質(本体)国産竹
アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル分度器。ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・分度器として幅広くご使用いただいています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度ごとにドットがあり、読取りやすくなっています。45度と135度の目盛があり、角度が素早く把握できます。保管に便利なクリアケース付きの分度器です。
付属品保管用クリアケース
長さ(mm)90
厚さ(mm)1.5
材質(本体)アクリル樹脂製
マーカーで塗った部分に重ねると文字が消える、メタクリルチェック直線定規。これでテスト勉強もバッチリ!暗記勉強に強い暗記チェック機能シリーズの、ペンケースに入るメタクリルチェック直線定規です。マーカーで塗った部分に重ねると文字が消える定規。赤色のマーカーには緑のチェック定規、緑色のマーカーには赤のチェック定規をご使用ください。材質は高硬度で丈夫なメタクリル樹脂で耐久性に非常に優れています。
材質(本体)アクリル樹脂製
測定範囲(cm)15
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×160×2.0
表と裏で使用できるリバーシブルタイプの17cm定規、レトロでノスタルジックな純喫茶ジョウギ。シリーズのカラーは全5種類のラインナップで、普段使いのアイテムに合わせてカラーチョイスできます。◆リバーシブルタイプで、表面と裏面の両面使える17cm定規です。◆右利きと左利き両方の利き手に対応。右利きは左からメモリ、左利きは右からメモリで測れる。◆用紙の端から簡単に寸法を測ることができ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。◆メモリが絶対に消えないサンドイッチ製法で作られています。サンドイッチ製法:樹脂と樹脂で印刷面を挟み込む製法。◆4角が丸型になっておりペンケースがキズつきにくい。◆全長18cmでB5ノートの端から端まで線引きでき、表やグラフが書きやすい。◆不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい、アンダーライン効果。◆安心安全の純日本製。◆今までにない両面カラーバリエーションで選ぶ楽しみができるのも魅力。◆シンプルなデザインながら、一本でペンケースの中やデスク周りが明るく華やかに。
その他日本製
タイプリバーシブル
本体PVC製
対応左右利き手
測定範囲(cm)17
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18×180×1.2
関連キーワード