「顕微鏡 トラスコ」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。 また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能拡大して撮影、保存 照明白色LED4灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 焦点距離(mm)20以上 ケーブル長(mm)1500 インターフェイスUSB2.0 ロック機構あり
1台
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍)約10~230 仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し 付属品専用ソフトCD-ROM、専用ケース トラスコ品番836-7767 質量(g)90 電源USBから給電 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105 機能計測機能 照明白色LED8灯付 解像度VGA(640×480)約30万画素 動作環境Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降 材質(ボディ)プラスチック ケーブル長(mm)1500 画素数30万画素 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構あり
1台
24,980 税込27,478
欠品中

スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド トラスコ品番836-7959 質量(g)2662 対応OSWindows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~220 画素数約130万画素 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7761 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジ望遠モデル。対象物に密着せず離れた場所から拡大できるモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~90 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7760 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジモデル。Dino-Liteシリーズの最高峰のラインナップ機種となります。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~220 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7759 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 材質(ボディ)プラスチック 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍)約10~90 画素数約130万画素 仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載 付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台 トラスコ品番836-7956 質量(g)102 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104 対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~ センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB 2.0 解像度SXGA(1280×1024) 材質(ボディ)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

高画質が特徴のPremierシリーズの中でも最高の解像度、約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合に強みを発揮します。アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。ケーブルの断線防止、ピント調節時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。超高倍率の光学系を搭載。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。工業用、研究用、科学用など、大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能デジタル内視鏡「Dino-Lite」の映像をスマートフォンやタブレットで見ることができるタブレット&スマートフォン無線接続アダプターが【Dino-Liteシリーズ用コネクト】です。この【Dino-Liteシリーズ用コネクト】を使用する事により、Android/iOSベースのスマートフォンや タブレットを使い、無線(Wi-Fi)でDino-Liteのライブ映像を映し出す事ができます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 付属品ACアダプタ(180cm)、バッテリー、ケーブルバンド、日本語説明書 適合Dino-Lite Edgeシリーズ、Dino-Lite Premiere(R4)シリーズ トラスコ品番836-7963 質量(g)112 規格(Wi-Fi)IEEE 802.1 1 b/g/n 消費電力(W)2.5 適合規格FCC、CE、TELEC 使用温度(℃)0~40 対応OSiOS 6.x 以上/Android 4.1.1 以上/Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×55 入力(カメラ)USB2.0 バッテリーリチウムポリマー充電池 解像度WXGA(1280×1024)、VGA(640×480)、QVGA(320×240) 充電時間(時間)8 バッテリー容量(mAh)1880 セキュリティWPA2-PSK 暗号化方式 保管温度範囲(℃)-10~70 連続動作時間約105分 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB 2.0 Mini-USB(充電用)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジ望遠モデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。望遠モデルの為対象物に密着させることなく拡大することが出来る為、水の中や本体が入らない狭い空間なども観察することが出来ます。
倍率(倍)10~140 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7762 質量(g)100 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

関連カテゴリ