5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝統和風色の砂壁調外装材。耐候性・耐水性に優れています。
主成分土・砂・アクリルシリコンエマルション セット内容基材1袋、合成樹脂エマルション1袋 使用方法1:標準加水量の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g)基材4700/袋、合成樹脂エマルション1000/袋 危険物の類別非危険物 適応下地外装の場合:セメントモルタル(シーラーの塗布)、中塗土、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード、中塗土 塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm)1.2~1.5 標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.2L/袋)
1ケース(5.7kg×4セット)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝統和風色の砂壁調外装材。耐候性・耐水性に優れています。
主成分土・砂・アクリルシリコンエマルション セット内容基材1袋、合成樹脂エマルション1袋 使用方法1:標準加水量の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g)基材3900/袋、合成樹脂エマルション1000/袋 危険物の類別非危険物 適応下地外装の場合:セメントモルタル(シーラーの塗布)、中塗土、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード、中塗土 塗布面積(m2/セット)3.3 塗布厚さ(mm)1.2~1.5 標準加水量1.6L/袋
1ケース(4.9kg×4セット)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

基礎部にも施工できる耐水・耐久性に優れた天然石外装材。施工性にも優れます。
主成分天然石・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂(プライマー) セット内容骨材1袋、樹脂1セット 使用方法【プライマー】ウールローラーで塗布。【上塗材】1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「ボンド」と「接着強化剤」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「粉末添加剤」を入れ、粘性が出るまで十分に混合する。4:さらに「骨材」を混ぜた後、作業性に応じて残り水を加えて練り上げる。5:塗りつけ。 正味質量(g)骨材13000/袋、ボンド2000/袋、接着強化剤42/袋、粉末添加剤97/袋、プライマー500/缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地セメントモルタル、コンクリートブロック(ブロックプラスターの塗布) 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)3.3 塗布厚さ(mm)2 標準加水量0.6L/袋
1セット(15.639kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基礎部にも施工できる耐水・耐久性に優れた天然石外装材。施工性にも優れます。
主成分天然石・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂(プライマー) 使用方法【プライマー】ウールローラーで塗布。【上塗材】標準加水量の8割の水を入れる。2:「ボンド」と「接着強化剤」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「粉末添加剤」を入れ、粘性が出るまで十分に混合する。4:さらに「骨材」を混ぜた後、作業性に応じて残り水を加えて練り上げる。5:塗りつけ。 正味質量(g)骨材13000/袋 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地セメントモルタル、コンクリートブロック(ブロックプラスターの塗布) 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)3.3 塗布厚さ(mm)2 標準加水量0.6L/袋
1袋(13kg)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

開封して、すぐに塗れる既調合タイプのしっくい壁。※真っ白に仕上げられたしっくい壁は、古くから高級仕上げ材として寺院、公家や武士の屋敷、城郭の壁面、蔵などの壁に塗られていました。消石灰を主材とするしっくい壁は、土壁より緻密で硬く、耐水性が高いという特性があります。
用途ホルムアルデヒド吸着、CO2吸着、抗菌 主成分消石灰・麻すさ・カラギーナン 使用方法1:「基材」を撹拌機で混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 塗布面積(m2/缶)10~15 正味質量(g)20000 危険物の類別非危険物 適応下地中塗土、セメントモルタル 塗布厚さ(mm)1.5~2.0
1缶(20kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷