5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凹凸感のある美しい模様付け壁が1日で仕上げられます。石膏を主成分とすることで、凹凸の深い厚塗りの模様付け壁が短時間で施工できます。豊富なカラーバリエーションで各種店舗から住宅内装まで幅広くご使用いただけます。耐水タイプなので水まわりにも最適です。
主成分焼石膏 セット内容(クイックウォール基材+エコ美ウォール耐水タイプベース液)×4セット 使用方法1:標準加水量の9割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:基材を塗りつけ。3:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。4:ウールローラーで塗布(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材20000/袋、エコ美ウォール耐水タイプベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター(シーラーの塗布)、中塗土(シーラーの塗布)、石膏ボード(下地処理が必要) 塗布面積(m2/袋)6.6(基材1袋+エコ美ウォール耐水タイプベース液1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)3.0(模様付けにより異なる) 標準加水量11.0L/袋
1セット(22150g)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

凹凸感のある美しい模様付け壁が1日で仕上げられます。石膏を主成分とすることで、凹凸の深い厚塗りの模様付け壁が短時間で施工できます。豊富なカラーバリエーションで各種店舗から住宅内装まで幅広くご使用いただけます。耐水タイプなので水まわりにも最適です。
主成分焼石膏 セット内容(クイックウォール基材+エコ美ウォール耐水タイプベース液)×4セット 使用方法1:標準加水量の9割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:基材を塗りつけ。3:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。4:ウールローラーで塗布(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材20000/袋、エコ美ウォール耐水タイプベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター(シーラーの塗布)、中塗土(シーラーの塗布)、石膏ボード(下地処理が必要) 塗布面積(m2/袋)6.6(基材1袋+エコ美ウォール耐水タイプベース液1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)3.0(模様付けにより異なる) 標準加水量11.0L/袋
1セット(22150g)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

凹凸感のある美しい模様付け壁が1日で仕上げられます。石膏を主成分とすることで、凹凸の深い厚塗りの模様付け壁が短時間で施工できます。豊富なカラーバリエーションで各種店舗から住宅内装まで幅広くご使用いただけます。耐水タイプなので水まわりにも最適です。
主成分焼石膏 使用方法1:標準加水量の9割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:基材を塗りつけ。3:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。4:ウールローラーで塗布(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)20000 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター(シーラーの塗布)、中塗土(シーラーの塗布)、石膏ボード(下地処理が必要) 塗布面積(m2/袋)6.6(基材1袋+エコ美ウォール耐水タイプベース液1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)3.0(模様付けにより異なる) 標準加水量11.0L/袋
1袋(20000g)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

凹凸感のある美しい模様付け壁が1日で仕上げられます。石膏を主成分とすることで、凹凸の深い厚塗りの模様付け壁が短時間で施工できます。豊富なカラーバリエーションで各種店舗から住宅内装まで幅広くご使用いただけます。耐水タイプなので水まわりにも最適です。
主成分焼石膏 セット内容(クイックウォール基材+エコ美ウォール耐水タイプベース液+SKセレクトカラー)×4セット 使用方法1:標準加水量の9割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:基材を塗りつけ。3:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。4:ウールローラーで塗布(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材20000/袋、エコ美ウォール耐水タイプベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター(シーラーの塗布)、中塗土(シーラーの塗布)、石膏ボード(下地処理が必要) 塗布面積(m2/袋)6.6(基材1袋+エコ美ウォール耐水タイプベース液1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)3.0(模様付けにより異なる) 標準加水量11.0L/袋
1セット(22150g)
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

溶剤系塗装面やサイディングなどの下地にも接着する、耐久性、耐クラック性に優れた下塗材。
使用方法1:標準加水量(6L/袋)の8割の水を容器(錆のないもの)に入れてから、本品を入れ、ママコが無くなるまでリシンマザールでよく撹拌した後、下地の状況により残りの水を加えて、塗りやすい状態に練り上げます。2:混練りした材料は、なるべく早く使用してください。(可使時間は気温30℃で約60分、10℃で約90分が目安です。) 主成分セメント・カチオン系粉末弾性樹脂 正味質量(g)20000 塗布面積(m2)凹凸のある場合:約10、平滑な場合:約20 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、無塗装サイディング、サイディング塗装面、タイル面、鋼板、塗り壁面 塗布厚さ(mm)1.0~2.0 標準加水量6L/袋 主なワークパーツ
1袋(20kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷