68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凹凸感のある美しい模様付け壁が1日で仕上げられます。石膏を主成分とすることで、凹凸の深い厚塗りの模様付け壁が短時間で施工できます。豊富なカラーバリエーションで各種店舗から住宅内装まで幅広くご使用いただけます。耐水タイプなので水まわりにも最適です。
主成分焼石膏 使用方法1:標準加水量の9割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:基材を塗りつけ。3:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。4:ウールローラーで塗布(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)20000 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター(シーラーの塗布)、中塗土(シーラーの塗布)、石膏ボード(下地処理が必要) 塗布面積(m2/袋)6.6(基材1袋+エコ美ウォール耐水タイプベース液1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)3.0(模様付けにより異なる) 標準加水量11.0L/袋
1袋(20000g)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

凹凸感のある美しい模様付け壁が1日で仕上げられます。石膏を主成分とすることで、凹凸の深い厚塗りの模様付け壁が短時間で施工できます。豊富なカラーバリエーションで各種店舗から住宅内装まで幅広くご使用いただけます。耐水タイプなので水まわりにも最適です。
主成分焼石膏 セット内容(クイックウォール基材+エコ美ウォール耐水タイプベース液+SKセレクトカラー)×4セット 使用方法1:標準加水量の9割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:基材を塗りつけ。3:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。4:ウールローラーで塗布(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材20000/袋、エコ美ウォール耐水タイプベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター(シーラーの塗布)、中塗土(シーラーの塗布)、石膏ボード(下地処理が必要) 塗布面積(m2/袋)6.6(基材1袋+エコ美ウォール耐水タイプベース液1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)3.0(模様付けにより異なる) 標準加水量11.0L/袋
1セット(22150g)
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

凹凸感のある美しい模様付け壁が1日で仕上げられます。石膏を主成分とすることで、凹凸の深い厚塗りの模様付け壁が短時間で施工できます。豊富なカラーバリエーションで各種店舗から住宅内装まで幅広くご使用いただけます。耐水タイプなので水まわりにも最適です。
主成分焼石膏 セット内容(クイックウォール基材+エコ美ウォール耐水タイプベース液)×4セット 使用方法1:標準加水量の9割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:基材を塗りつけ。3:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。4:ウールローラーで塗布(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材20000/袋、エコ美ウォール耐水タイプベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター(シーラーの塗布)、中塗土(シーラーの塗布)、石膏ボード(下地処理が必要) 塗布面積(m2/袋)6.6(基材1袋+エコ美ウォール耐水タイプベース液1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)3.0(模様付けにより異なる) 標準加水量11.0L/袋
1セット(22150g)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

凹凸感のある美しい模様付け壁が1日で仕上げられます。石膏を主成分とすることで、凹凸の深い厚塗りの模様付け壁が短時間で施工できます。豊富なカラーバリエーションで各種店舗から住宅内装まで幅広くご使用いただけます。耐水タイプなので水まわりにも最適です。
主成分焼石膏 セット内容(クイックウォール基材+エコ美ウォール耐水タイプベース液)×4セット 使用方法1:標準加水量の9割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:基材を塗りつけ。3:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。4:ウールローラーで塗布(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材20000/袋、エコ美ウォール耐水タイプベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター(シーラーの塗布)、中塗土(シーラーの塗布)、石膏ボード(下地処理が必要) 塗布面積(m2/袋)6.6(基材1袋+エコ美ウォール耐水タイプベース液1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)3.0(模様付けにより異なる) 標準加水量11.0L/袋
1セット(22150g)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。 危険物の類別非危険物
1袋(150g)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

塗り壁の質感を損なわず、優れた防汚性能を発揮します。
主成分常温硬化型無機系シリカ化合物 使用方法必要な量を容器(錆のでないもの)に取り出し、薄めずそのままウールローラー、刷毛または、スプレーなどで均一に塗布してください。(1回塗り) 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土の質感を活かした仕上がり、落ち着いた色調が特長。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
主成分色土・木粉(ヒノキ) 使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。 正味質量(g)1300/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土 塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm)1.2~1.5 標準加水量4.0L/袋(吹付けの場合は4.5L/袋)
1ケース(1300g×10袋)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天然砂のリフォーム専用壁。砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。
主成分 セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。 正味質量(g)基材4500/袋、合成樹脂エマルション300/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁 塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)1.2~1.5 標準加水量2.0L/袋
1ケース(4950g×4セット)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

接着力・耐水性を向上し、壁を丈夫にします。また、摩擦に強く、剥離・剥落を防ぎます。
使用方法粉体タイプの上塗材1袋に本品を必要量加え、水と一緒に混練りします。(ネオしっくい、クイックウォールには使用できません) 危険物の類別非危険物
1袋(300g)
449 税込494
5日以内出荷

炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 主成分珪藻土・炭素繊維・砂 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要) 塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる) 標準加水量2.1L/袋
1袋(5000g)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

古い外壁のリフォームに最適!塗り替えと同時に汚れの付着を防ぎます。
使用場所屋内外兼用 主成分アクリルシリコンエマルション セット内容(ベース液1袋+SKセレクトカラー1袋)×4 使用方法1:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。2:ウールローラーで塗布。(2回または3回塗り以上)※2回・3回目以降は指触乾燥後 正味質量(g)ベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 塗布面積(m2/セット)5~7
1ケース(2.65kg×4セット)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

下地や骨材、水道水に含まれる鉄分から発生する錆を抑え、施工後の錆浮きを防止します。
使用方法粉体タイプの上塗材1袋に本品1袋を加え、空合わせしてください。(ぺブルウォールには使用できません)袋を加え、空合わせしてください。(ぺブルウォールには使用できません) 危険物の類別非危険物
1袋(10g)
249 税込274
4日以内出荷

約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分天然石 厚さ(mm)約20 危険物の類別非危険物
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分天然石 使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。 厚さ(mm)約20 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル
1ケース(2枚)
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伝統和風色の砂壁調外装材。耐候性・耐水性に優れています。
主成分土・砂・アクリルシリコンエマルション セット内容基材1袋、合成樹脂エマルション1袋 使用方法1:標準加水量の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g)基材4700/袋、合成樹脂エマルション1000/袋 危険物の類別非危険物 適応下地外装の場合:セメントモルタル(シーラーの塗布)、中塗土、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード、中塗土 塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm)1.2~1.5 標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.2L/袋)
1ケース(5.7kg×4セット)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基礎部にも施工できる耐水・耐久性に優れた天然石外装材。施工性にも優れます。
主成分天然石・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂(プライマー) 使用方法【プライマー】ウールローラーで塗布。【上塗材】標準加水量の8割の水を入れる。2:「ボンド」と「接着強化剤」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「粉末添加剤」を入れ、粘性が出るまで十分に混合する。4:さらに「骨材」を混ぜた後、作業性に応じて残り水を加えて練り上げる。5:塗りつけ。 正味質量(g)骨材13000/袋 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地セメントモルタル、コンクリートブロック(ブロックプラスターの塗布) 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)3.3 塗布厚さ(mm)2 標準加水量0.6L/袋
1袋(13kg)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ 使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 危険物の類別非危険物 適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード 塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる) 標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)
1セット(5.5kg)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ 使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)20000 危険物の類別非危険物 適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード 塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
用途アク・シミ止め 主成分アクリルエマルション 危険物の類別非危険物 塗布面積(m2/セット)5~7
1ケースほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

吹付け施工が可能。広い面積におすすめです。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォーム 主な用途天井 主成分珪藻土・炭素繊維・パーライト 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル 塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm)2.0~2.5 標準加水量3.8L/袋(吹付けの場合は4.2L/袋)
1ケース(2000g×4袋)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

吹付け施工が可能。広い面積におすすめです。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォーム 主な用途天井 主成分珪藻土・炭素繊維・パーライト セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル 塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm)2.0~2.5 標準加水量3.8L/袋(吹付けの場合は4.2L/袋)
1ケース(2150g×4セット)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォーム 主な用途天井 主成分珪藻土・炭素繊維・砂 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル 塗布面積(m2/セット)3.3ト(基材1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)2.0~2.5 標準加水量3.7L/袋
1ケース(2000g×4袋)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

豊かな表情で、優れた機能をもつ磨き壁が室内をあざやかに彩ります。左官の技と素材が織り成す模様を、丹念に磨き上げる。表面に反照される光が柔らかな空間の広がりを演出します。高級感や意匠性が求められるホテルやマンション、オフィスビルのエントランス、商業施設の内装など、さまざまなシーンをより魅力的に、美しく彩ります。ホルムアルデヒドや悪臭を吸着分解する機能も備えていますので、快適で心地よい環境づくりにも、大いにお役立ていただけます。
用途ホルムアルデヒド吸着、悪臭吸着・分解 主成分アクリルエマルション セット内容ベース材2缶+仕上材2缶+カラー4本 使用方法1:「ベース材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。2:塗りつけ。3:「仕上材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後。5:サンダーで磨く。(400、1000、2000メッシュの順) 正味質量(g)ベース材3800/缶、仕上材4500/缶、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード(下地処理が必要) 塗布面積(m2/袋)6.6(ベース材1缶+仕上材1缶+SKセレクトカラー2袋) 塗布厚さ(mm)1.0~1.5(ベース材0.5+仕上材0.5~1.0)(模様付けにより異なる)
1ケース(8600g×4セット)
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

聚楽調の梨子地肌が美しいけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿 主成分珪藻土・繊維・木粉(ヒノキ) 使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。 正味質量(g)820 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土 塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm)1.2 標準加水量3.6L(吹付けの場合は3.8L/袋)
1ケース(820g×10袋)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伝統的な聚楽壁調のけいそう壁。モダン和風の空間に。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 主成分砂・土・珪藻土・木粉(ヒノキ) 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g)基材3700/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)1.2~1.5
1ケース(3700g×4袋)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 使用場所屋内用 主成分珪藻土・砂・パルプ セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。 正味質量(g)基材5300/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)1.5~2.0(模様付けにより異なる) 標準加水量2.2L/袋
1ケース(5450g×4セット)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

粗目の梨子地肌が美しいリフォーム専用の聚楽壁。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
用途アク・シミ止め、古壁リフォーム 主成分土・木粉(ヒノキ) セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×8セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g)基材1300/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁 塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は3.6L/袋) 塗布厚さ(mm)1.2~1.5 標準加水量3.3L/袋(吹付けの場合は3.6L/袋)
1ケース(1450g×8セット)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ビニルクロスや古壁に上塗りOK!簡単に塗り替えできるリフォーム材。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 主成分珪藻土・砂・パルプ 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材3600/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布面積(m2/袋)2.0~3.3(模様付けにより異なる) 塗布厚さ(mm)1.2~2.5(模様付けにより異なる) 標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.5L/袋)
1ケース(3600g×4袋)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分天然石 使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。 厚さ(mm)約10 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル
1ケース(10枚)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分天然石 使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。 厚さ(mm)約10 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル
1ケース(8枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロック塀に直塗りOK。素朴な風合いの外装材。
用途目地部にへこみがある既設ブロック塀など 主な用途 主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・炭素繊維 セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋 使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。1:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。 正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋 塗布面積(m2)2 危険物の類別非危険物 適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布) 塗布厚さ(mm)上塗材:3.0(模様付けにより異なる) 標準加水量目地材:0.25L/袋、上塗材:1.3L/袋
1セット(19.75kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ブロック塀に直塗りOK。滑らかな肌合いの外装材。
主成分ex.シーラー:アクリルエマルション、目地処理材:土・炭素繊維、上塗材:砂・土・パルプ・繊維 セット内容ex.シーラー1袋、目地処理材1セット、上塗材1セット、SKセレクトカラー1袋 使用方法【ex.シーラー】ウールローラーで塗布。【目地処理材】1:標準加水両の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「目地処理材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】1:標準加水両の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)ex.シーラー:400/袋、目地処理材:基材2200/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材9000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、SKセレクトカラー150/袋 塗布面積(m2)2 危険物の類別非危険物 適応下地セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ex.シーラーの塗布) 塗布厚さ(mm)上塗材:2.0(模様付けにより異なる) 標準加水量目地処理材:0.25L/袋、上塗材:1.2L/袋
1ケース(13.75kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

基礎部にも施工できる耐水・耐久性に優れた天然石外装材。施工性にも優れます。
主成分天然石・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂(プライマー) セット内容骨材1袋、樹脂1セット 使用方法【プライマー】ウールローラーで塗布。【上塗材】1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「ボンド」と「接着強化剤」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「粉末添加剤」を入れ、粘性が出るまで十分に混合する。4:さらに「骨材」を混ぜた後、作業性に応じて残り水を加えて練り上げる。5:塗りつけ。 正味質量(g)骨材13000/袋、ボンド2000/袋、接着強化剤42/袋、粉末添加剤97/袋、プライマー500/缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地セメントモルタル、コンクリートブロック(ブロックプラスターの塗布) 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)3.3 塗布厚さ(mm)2 標準加水量0.6L/袋
1セット(15.639kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外構専用。市販のマスチック(砂骨)ローラーで、施工が簡単。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+ローラー用添加材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」と「ローラー用添加材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「カラーマイカ」を配合する場合は、このときに加える。4:マスチック(砂骨)ローラーで塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、ローラー用添加材1袋、SKセレクトカラー150/袋 塗布面積(m2)6.6/セット×2、13.2/ケース 危険物の類別非危険物 適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード 塗布厚さ(mm)1.0~1.2 標準加水量2.5L
1ケース(8.15kg×4セット)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ 使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材4000 危険物の類別非危険物 適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード 塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる) 標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)
1袋(4kg)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

繊細な色調と土の風合いをもつ、国産ヒノキ配合の聚楽壁。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
主成分色土・木粉(ヒノキ)・珪藻土 使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。 正味質量(g)201~212:890/袋、213:1200/袋、214~220:1000/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土 塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm)1.2~1.5 標準加水量201~212:3.7L/袋(吹付けの場合は4.2L/袋)、213:3.3L/袋(吹付けの場合は3.8L/袋、214~220:4.0L/袋(吹付けの場合は4.6L/袋)
1ケース(1000g×10袋)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

土・砂の自然な風合いの和空間に、新しいカラーが斬新です。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
主成分土・砂 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル 塗布面積(m2/袋)3.3 塗布厚さ(mm)1.2~1.5 標準加水量3.0L/袋
1ケース(4150g×4セット)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

開封して、すぐに塗れる既調合タイプのしっくい壁。※真っ白に仕上げられたしっくい壁は、古くから高級仕上げ材として寺院、公家や武士の屋敷、城郭の壁面、蔵などの壁に塗られていました。消石灰を主材とするしっくい壁は、土壁より緻密で硬く、耐水性が高いという特性があります。
用途ホルムアルデヒド吸着、CO2吸着、抗菌 主成分消石灰・麻すさ・カラギーナン 使用方法1:「基材」を撹拌機で混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 塗布面積(m2/缶)10~15 正味質量(g)20000 危険物の類別非危険物 適応下地中塗土、セメントモルタル 塗布厚さ(mm)1.5~2.0
1缶(20kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

洋風テイストの滑らかな肌合い。ホルムアルデヒドの吸着分解機能のほか、悪臭吸着分解機能をもつ高機能な備長炭壁。「備長炭」の持つ吸着性や調湿機能をそのままに、チップ状にした備長炭を独自の技術で一粒一粒表面処理し、手に触れても炭が付かない、硬度に優れた骨材を開発しました。これに、多機能な自然素材で注目されている「けいそう土」を配合、双方の優れた特長が融合し、高機能な塗り材が誕生しました。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、遠赤外線、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 主成分備長炭・珪藻土・砂 セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル(必ず「ジュラックスシーラーB」の塗布が必要)、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm)1.5(模様付けにより異なる) 標準加水量3.0L/袋(吹付けの場合は3.6L/袋)
1ケース(5150g×4箱)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 使用場所屋内用 主成分珪藻土・砂・パルプ セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる) 標準加水量2.6L/袋
1ケース(4150g×4セット)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

関連カテゴリ