「エアコン セット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。
透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
点検口から弁の動作を確認できます。
色(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
長さ(m)20
材質PVC
色アイボリー
長さ(m)20
材質(ホース本体)PVC、(保温材)PE
色アイボリー
厚さC(mm)6
特殊2層構造で耐候性をさらに大幅アップしています。
長さ(m)50
材質LDPE
色アイボリー
接続口(mm)500
垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。
出ズミ専用です。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類継手
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類継手
使用温度範囲(℃)-20~60
水平面で90°曲げ部に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×3本
取付壁面
使用温度範囲(℃)-20~60
平面エルボのミニタイプです。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類エルボ
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類ジョイント
使用温度範囲(℃)-20~60
壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
材質EVA+PE樹脂
取付壁面
使用温度範囲(℃)-20~60
カットして長さを調節できます。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質PE樹脂+EVA樹脂
取付壁面
種類ダクト
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
色アイボリー
材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)
耐熱温度(℃)-40~80
保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。
また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
色アイボリー
材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる
耐熱温度(℃)-40~80
保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。
また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
色アイボリー
材質(継手)PVC
断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
色アイボリー
材質(継手)PVC
断熱ドレンホースを室外用のドレンホースと接続します。
色アイボリー
材質(継手)PVC
タイプドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16B接続用
寸法L(mm)44.5
寸法B(Φmm)16
寸法A(Φmm)14
適合ホースK-HR14B
1セット(80個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
色アイボリー
材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる
耐熱温度(℃)-40~80
保温材厚(mm)6
ダクトの端末をきれいにまとめます。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類端末カバー
使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類ウォールカバー
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
使用温度範囲(℃)-20~60
分岐時に使用します。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類チーズ
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ
取付壁面
使用温度範囲(℃)-20~60
壁面からの取付部に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類ウォールカバー
使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類ウォールカバー
使用温度範囲(℃)-20~60
壁面からの取付部に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類ウォールカバー
使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ
取付壁面
種類ウォールカバー
使用温度範囲(℃)-20~60
コーナー壁面付近の貫通穴をかくすのに使用します。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類壁・天井貫通
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
天井面からの取出しに使用します。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類壁・天井貫通
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
関連キーワード