25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順










1個
64 税込70
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。 また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
アイボリー 材質(継手)PVC
1セット(40個)ほか
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーケー器材立面アダプタ
垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。 出ズミ専用です。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似) 材質ASA樹脂 取付壁面 種類継手 使用温度範囲(℃)-20~60 設置場所室内用
1セット(10個)
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アイボリー 材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1) 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(40個)ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
149 税込164
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。 また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー 材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(30個)ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー 材質(継手)PVC
1セット(40個)ほか
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱ドレンホースを室外用のドレンホースと接続します。
アイボリー 材質(継手)PVC タイプドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16B接続用 寸法L(mm)44.5 寸法B(Φmm)16 寸法A(Φmm)14 適合ホースK-HR14B
1セット(80個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
99 税込109
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
69 税込76
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
81 税込89
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
アイボリー 材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(30個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーケー器材ジョイント
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類継手 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(10個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーケー器材ジョイント
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂 付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本 取付壁面 種類ジョイント 使用温度範囲(℃)-20~60
1セット(20個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)