カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,612)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,617)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(139,999)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

京セラ
京セラのページです。京セラは、オフィスサプライ、切削工具・研磨材、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在3078件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 京セラ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒612-8501 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 |
特価

一般整流ダイオード
京セラ¥30税込¥331個当日出荷保存温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗プリント基板実装:110℃/W単体フィン無し:140℃/Wピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.0最大順方向電流(A)1.57整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)サージ電流(A)45接合温度(℃)-40~+150
ファインシャープナー
京セラ(26件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。仕様電池式寸法(mm)38×202×57質量(g)135電源アルカリ単3電池2本(別売)アズワン品番65-1225-48




純正トナーカートリッジ 京セラ TK-5241
京セラ(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷適合ECOSYS P5026cdw種別純正品適合機種メーカー京セラ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000
電動ダイアモンドシャープナー
京セラ(13件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)質量(g)260電源アルカリ単3電池4本(別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73
セラブリッドタンブラー (蓋なし)
京セラ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。付属品取扱説明書セット内容タンブラー材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)特性食器洗浄乾燥機使用可
京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-1261
京セラ¥20,980税込¥23,0781本欠品中純正トナーカートリッジ適合機種ECOSYS PA4000wx種別純正色モノクロトナー印字可能枚数約10,000枚(A4片面/JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカー京セラ/KYOCERA
京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-3401
京セラ¥19,980税込¥21,9781セット(2本)翌々日出荷レーザープリンタ用 純正品種別純正品色モノクロ対応機種ECOSYS PA4500x印字枚数約12500枚×2本セットRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー京セラ/KYOCERAメーカー商品コードTK-3401
セラミックミル 胡椒用
京セラ(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
ショットキーバリアダイオード
京セラ¥70~税込¥77~1本当日出荷から3日以内出荷用途【スイッチング用】ピーク逆電流が小さいコンバータのスイッチング用などに適しています。備考熱抵抗は単体フィン無し時保存温度(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)140パッケージAxial最大順方向電流(A)1.57接合温度(℃)-40~+150
セラブリッドタンブラー (蓋付き)
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷こだわりの一杯を最後のひと口まで"おいしく"。陶器のようなフタ付き真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。蓋付きなので、オフィスでのデスクワークやパソコン作業時も安心!。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。口あたりの優しい飲み口や、手にフィットする形状にもこだわりました。優れた撥水性により汚れがつきにくい。人体や環境に影響を及ぼすおそれのある化学物質(BPA)を一切使用していません。付属品取扱説明書セット内容タンブラー、蓋材質胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗膜加工)内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)フタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、シリコーンゴムパッキン:シリコーンゴム
京セラ製タブレット用保護フィルム
京セラ¥2,188税込¥2,4071台翌日出荷ブルーライトカット(約20%カット)、抗菌、反射・チラつき防止、指紋付着防止機能を備えた、純正保護フィルム。(付属品:ウェットシート x1、ドライシート x1、クリーニングテープ x1)
EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)
京セラ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から8日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカ平行ブレーカ
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)
京セラ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から51日以内出荷勝手右基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
ロールシャープナー
京セラ¥2,298税込¥2,5281個欠品中押して引いて約10回 。 荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできる。水無しで簡単に研げます。 研ぎ屑で手や本体を汚すこともありません。包丁を本体のガイド溝に入れて前後に10回程度往復させるだけで、荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできます。セラミックホイールが回転し、刃先を縦方向に研ぎます。従来の板砥石と同じ方向に刃付けができます。材質砥石・ファインセラミックス/ダラスファイバー・強化ボリミアド質量(g)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)187×58×70




純正複合機用トナー(保守無し) 京セラ CS-8116シリーズ
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から6日以内出荷適合機種TASKalfa 2460ci / TASKalfa 2470ci種別純正適合メーカー京セラ/KYOCERA
京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-7311
京セラ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット(2本)翌々日出荷レーザープリンタ用 純正品種別純正品色モノクロ対応機種ECOSYS P4140dn印字可能枚数25000枚×2適合メーカーKYOCERA/京セラ
京セラ製スマートフォン用耐衝撃ケース
京セラ¥1,898税込¥2,0881台欠品中耐衝撃ケースを付けることで、外部からの衝撃を軽減できます。破損を完全に補償するものではありません。材質熱可塑性エラストマー対応機種KC-S306
部品 クランプセット
京セラ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌日出荷用途クランプセット寸法A(mm)M6×1.0寸法F(mm)3.0寸法E(mm)15.0寸法B(mm)21.0主な用途クランプセット
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら