16ページ目:

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,143件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削加工用チップ 35°菱形ネガ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 35°菱形ネガ CA410K京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
部品 J-ST-M6-RC1/8 京セラ部品 J-ST-M6-RC1/8京セラ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
配管部品、継手。
用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
部品 J-ST-M6-G1/8 京セラ部品 J-ST-M6-G1/8京セラ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
配管部品、継手。
用途部品寸法L(mm)34.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)13寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)G1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
部品 HS6X6LP 京セラ部品 HS6X6LP京セラ
169税込186
1個
3日以内出荷
プラグ。
用途部品
部品 WS-6 京セラ部品 WS-6京セラ
319税込351
1個
3日以内出荷
配管部品、ワッシャ。
用途部品
部品 HH4X12A 京セラ部品 HH4X12A京セラ
369税込406
1個
3日以内出荷
クランプブルト。
用途部品
ホルダ ネジ用TW1219L-09-CA 京セラホルダ ネジ用TW1219L-09-CA京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】33寸法BD(mm)46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)18.5寸法DBC(mm)40
ホルダ ネジ用 TW1216L-09-S 京セラホルダ ネジ用 TW1216L-09-S京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
ホルダ ネジ用 TW1222L-09-T 京セラホルダ ネジ用 TW1222L-09-T京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)22寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1210L-09-T 京セラホルダ ネジ用 TW1210L-09-T京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)10寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用TW1207L-09-CB 京セラホルダ ネジ用TW1207L-09-CB京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)7.2寸法DBC(mm)35
ホルダ ネジ用 TW1216L-09-T 京セラホルダ ネジ用 TW1216L-09-T京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1219L-09-T 京セラホルダ ネジ用 TW1219L-09-T京セラ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。能率重視のLタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数9寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)19寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1222T-06-T 京セラホルダ ネジ用 TW1222T-06-T京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)22寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1210T-06-T 京セラホルダ ネジ用 TW1210T-06-T京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)10寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1219T-06-T 京セラホルダ ネジ用 TW1219T-06-T京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)19寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用TW1207T-06-CB 京セラホルダ ネジ用TW1207T-06-CB京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)7.2寸法DBC(mm)35
ホルダ ネジ用 TW1216T-06-T 京セラホルダ ネジ用 TW1216T-06-T京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】52寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)44
ホルダ ネジ用 TW1216T-06-S 京セラホルダ ネジ用 TW1216T-06-S京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】40、【DRVS】44寸法BD(mm)47寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)16寸法DBC(mm)33
ホルダ ネジ用TW1219T-06-CA 京セラホルダ ネジ用TW1219T-06-CA京セラ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。インサートはねじ形状に応じて特注対応。経済性重視のTタイプ。
用途ねじ切り加工用刃数6寸法(mm)【DHUB】33寸法BD(mm)46寸法DC(mm)12寸法OAL(mm)18.5寸法DBC(mm)40
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途ステンレス鋼汎用形状【インサート】長方形[L]被削材ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティング / CA6535ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋳鉄加工用汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1810ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1835ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1825ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
ホルダ 外径旋削用 京セラホルダ 外径旋削用京セラ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。切りくずの正面にクーラント供給。
寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0高さ(mm)【刃先】10シャンク長(mm)100シャンク幅B(mm)12寸法WF(mm)15シャンク高さH(mm)10
ホルダ 多機能用 京セラホルダ 多機能用京セラ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサート前逃げ面へ直接吐出。
その他【刃先距離WF】11.2全長(mm)100溝幅(mm)2(min)/3(max)シャンク高さ(mm)10寸法LH(mm)18.7シャンク幅B(mm)12寸法HF(mm)10寸法HBH(mm)4寸法HBL(mm)18.7寸法CUTDIA(mm)20
ホルダ 溝用 京セラホルダ 溝用京セラ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。
その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4
ホルダ 突切り用 京セラホルダ 突切り用京セラ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。
寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15
ショットキバリアダイオード 高周波整流用 Io:3A VRRM:100V 京セラショットキバリアダイオード 高周波整流用 Io:3A VRRM:100V京セラ
229税込252
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)FM:0.85パッケージアキシャルリードピーク逆電流(μA)200最大順方向電流(A)4.71最大逆電圧(V)100サージ電流(A)100
表面実装型水晶振動子 京セラ表面実装型水晶振動子京セラ
289税込318
1個
7日以内出荷
温度特性±50ppm動作温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ水晶振動子面実装1周波数偏差(ppm)±50
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ CVDコーティング 京セラ旋削加工用チップ CVDコーティング京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗、耐熱性に優れたCVDコーティングです。
用途センサク用。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)1.6厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K京セラ
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K京セラ
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA410K京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76
旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
フライス加工用チップ BDMT-JT 京セラフライス加工用チップ BDMT-JT京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番558-2707チップ形状平行四辺形82°厚さS(mm)3.97