3ページ目:

3,149件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックミル 結晶塩用 京セラセラミックミル 結晶塩用京セラ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質(臼)セラミック磁器、(フタ)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、メタクリル、(バネ)SUS304、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール容量(mL)40質量(g)135寸法(Φ×mm)53×130耐熱温度(℃)85(樹脂部)
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GMG 京セラチップ GMG京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
純正トナー回収ボトル 京セラ WT-860 京セラ純正トナー回収ボトル 京セラ WT-860京セラ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)22000適合LS-C8650DN/8600DN適合機種メーカー京セラ
チップ SNMG 京セラチップ SNMG京セラ
7,098税込7,808
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から8日以内出荷
適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7
部品 トルクスレンチ 京セラ部品 トルクスレンチ京セラ(1件のレビュー)
269税込296
1個
翌日出荷から91日以内出荷
部品 ロックスクリュー 京セラ部品 ロックスクリュー京セラ
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロックスクリューです。
チップ PVDコーティング ドリル用 京セラチップ PVDコーティング ドリル用京セラ
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ショットキーバリアダイオード 京セラショットキーバリアダイオード京セラ
70税込77
1本
5日以内出荷
用途【スイッチング用】ピーク逆電流が小さいコンバータのスイッチング用などに適しています。備考熱抵抗は単体フィン無し時保存温度(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)140パッケージAxial最大順方向電流(A)1.57接合温度(℃)-40~+150
セラブリッド フライパン 京セラセラブリッド フライパン京セラ
4,698税込5,168
1個(20cm)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
フッ素不使用、安心・安全のセラミック加工フライパン。京セラのセラミック加工には、PFASや鉛、カドミウムなど、環境や人体に影響を及ぼす可能性のある物質を使っていないため、安心して使えるフライパンです。内面塗料のリニューアルを行い、より長く焦げ付きにくさが続く塗料にアップグレードしました。カラーは、優しい色合いでおしゃれなキッチンにもなじむデザイン。ハンドルは持ち上げやすい角度に設計、前方を握っても炎から指を守る突起があるため安心して使えるスマートデザインです。
材質(本体)アルミニウム合金表面処理セラミックコート加工耐熱塗装対応ガス火専用材質(ハンドル)ハンドルアルミニウム合金、フェノール樹脂
DS20Sダイヤモンドシャープナー 京セラDS20Sダイヤモンドシャープナー京セラ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥石で手軽にお手入れゆっくり数回手前に引くだけ。手軽にお手入れできる。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ポリアセタール(耐熱温度100℃) 、砥石:工業用ダイヤモンド、その他パーツ:ステンレス鋼、熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)ブラック高さ(mm)136質量(g)60縦(mm)50横(mm)55
包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm 京セラ包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm京セラ
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
軽く、鋭く、キレイに切れるセラミックナイフ。肉、魚、野菜のカットに最適。食洗機対応でお手入れ簡単。ハンドル部分はサトウキビ由来のバイオ樹脂を配合。耐熱温度:110度(ハンドル)
用途野菜・肉・魚など幅広い材料に。 京セラ KYOCERA 包丁 三徳包丁 セラミック包丁 ナイフ 三徳ナイフ セラミックナイフ 三徳 セラミック 16cm 握りやすい 軽い 軽量 食洗機対応 食洗機OK お手入れ簡単 肉 魚 野菜 ホワイト刃 オシャレ プレゼント ギフト 新生活 キッチン用品 キッチンツール クッキング サステナブル材質刃:ファインセラミック / ハンドル:ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)89刃渡り(cm)16
スマートフォン WiFiモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:なし) 京セラスマートフォン WiFiモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:なし)京セラ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
多彩なビジネスシーンをサポートする、安心して長く使えるWi-Fi専用スマホ 防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 4270mAh の大容量バッテリー グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 生体認証として顔認証/指紋認証採用 耐薬品性の試験を実施 京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能
ディスプレイ5.8型バッテリー容量(mAh)4270容量(GB)64
セラミックスライサー 厚み調節機能付3段階 京セラセラミックスライサー 厚み調節機能付3段階京セラ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セラミック刃なのでさびずに切れ味長持ち。お料理にあわせて食材の厚みを0.5、1.3、2.0cmの3段階に調節できる厚み調節機能付き。台所用漂白剤使用可能。
材質本体:ABS樹脂、ハンドル:熱可塑性エラストマー、刃:ファインセラミックス、調節バー:ポリアセタール、プロテクター:ポリプロピレン寸法(mm)92×25×283質量(g)148(本体124、プロテクター24)耐熱温度(℃)ABS樹脂70、ポリアセタール:80、ポリプロピレン:110
純正トナー 京セラ TK-5271シリーズ 京セラ純正トナー 京セラ TK-5271シリーズ京セラ
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
カラーレーザープリンタ用 純正品
純正トナーカートリッジ 京セラ TK-3131 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-3131京セラ
32,980税込36,278特価
1セット(2個)
当日出荷
適合機種メーカー京セラ適合LS-4300DN/LS-4200DNブラック種別純正
チップ TNMM-SE 京セラチップ TNMM-SE京セラ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
4,898税込5,388
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
チップ EZTR 京セラチップ EZTR京セラ
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形75°材質PR1225チップブレーカ片面穴の形状-逃げ角(度)0穴の有無なし
チップ CCGT-FR/L-U 京セラチップ CCGT-FR/L-U京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR-B 京セラチップ TPGR-B京セラ(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
部品 クランプセット 京セラ部品 クランプセット京セラ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
用途クランプセット寸法A(mm)M6×1.0寸法F(mm)3.0寸法E(mm)15.0寸法B(mm)21.0主な用途クランプセット
チップ TPKN 京セラチップ TPKN京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
部品 シムピン 京セラ部品 シムピン京セラ
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途多機能・溝入れホルダ(深溝いれタイプ)
チップ VBMT-HQ 京セラチップ VBMT-HQ京セラ
7,498税込8,248
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
純正トナーカートリッジ 京セラ TK-1261 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-1261京セラ
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
純正トナーカートリッジ
適合機種ECOSYS PA4000wx種別純正モノクロトナー印字可能枚数約10,000枚(A4片面/JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカー京セラ/KYOCERA
チップ TNMG 京セラチップ TNMG京セラ
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
京セラ ECOSYS PA4000wx A4モノクロレーザープリンター 京セラ京セラ ECOSYS PA4000wx A4モノクロレーザープリンター京セラ
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
仕様●エミュレートプリント:PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS、PDF(要 KPDL3 設定)●プリント速度(A4/片面印刷時):モノクロ 40ページ/分●ページ記述言語:プリスクライブ●両面印刷機能:標準装備●最大出力解像度:Fine1200(1,200dpi×1,200dpi)●製品寿命(目安):20万ページまたは5年のいずれか早い方質量(kg)14.5(同梱トナーコンテナを含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×393×272(突起含まず)プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式給紙方法フロントカセット 1段 300枚(64g/m2)、手差し 120枚(64g/m2)用紙サイズカセット:A4(Legal)~A6R(StatementR)、105×148(mm)~216×356(mm)、Legal、Folio、Officio2、手差し:70×148(mm)~216×356(mm)インターフェイスUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス(USB Host)×1、ネットワークインターフェイス(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)×1、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct対応)RoHS指令(10物質対応)対応適合トナーTK-1261エコマーク認定番号24 155 027
トナーカートリッジ 京セラトナーカートリッジ京セラ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
用途ECOSYS MA4000wifx/MA4000wfx用 トナー(1本でA4判10,000ページ相当)印字枚数10000ページ相当
旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPMG穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ (レギュラー)京セラ
4,198税込4,618
1本
翌日出荷から3日以内出荷
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手)京セラ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
EZBPは幅広い加工領域において切りくず分断性良好。内径旋削 倣い加工
用途内径旋削 倣い加工材種PR1225タイプ倣い加工
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用ノンブレーカ(ブレーカなし)
用途内径加工勝手ブレーカブレーカなし
EZバー チップ  EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手)京セラ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視 ロングタイプHブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手コーナーR(mm)0.08(±0.015)材種PR1225精度高精度ブレーカ平行ブレーカ