カテゴリ

  • 切削工具(804)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(88)
  • モリグリーン(5)
  • カストロール(5)
  • LIQUI MOLY(8)
  • トヨタ(33,960)
  • SMC(16,251)
  • ホンダ(7,904)
  • スバル(7,456)
  • 三菱ふそう(5,072)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,763)
  • 日野自動車(3,653)
  • MAZDA(マツダ)(3,578)
  • ダイハツ(3,106)
  • KTM(2,247)
  • 三木プーリ(2,158)
  • ニッサン(1,857)
  • スズキ(1,629)
  • いすゞ自動車(1,202)
  • TAKEGAWA(武川)(1,190)
  • 大阪魂(1,118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0-20」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
810件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ4G/LTEルーター KC4-C-100A京セラ
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105通信方式LTE Category 4(日本国内向)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)表示LED(3色)/OLED(128×36dot)操作ボタン電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48保護等級IP4X動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UVBluetooth5.1(Long Range対応)仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
3,798税込4,178
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)京セラ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
チップ TPGH 京セラチップ TPGH京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形穴の有無あり
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手) 京セラホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から51日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
チップ CPMH-HQ 京セラチップ CPMH-HQ京セラ
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
チップ CPMH 京セラチップ CPMH京セラ
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
旋削用チップ DCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBET 京セラチップ WBET京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
37,980税込41,778
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225穴の形状-チップブレーカ片面
溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001
チップ GDG 京セラチップ GDG京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20チップブレーカ両面穴の形状-
ホルダ 京セラホルダ京セラ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドエンドミル(4FESM) 京セラソリッドエンドミル(4FESM)京セラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4刃数Z4
ラフィングエンドミル 京セララフィングエンドミル京セラ
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
ソリッドエンドミル(RDSM) 京セラソリッドエンドミル(RDSM)京セラ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
チップ CCMT-HQ 京セラチップ CCMT-HQ京セラ(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCGT-FR-U 京セラチップ DCGT-FR-U京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) DCMT-GK 京セラチップ(旋削) DCMT-GK京セラ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCGT-FL-U 京セラチップ DCGT-FL-U京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMT GP 京セラチップ TPMT GP京セラ
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGB 京セラチップ TPGB京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
チップ TPGH R/L 京セラチップ TPGH R/L京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPMT PP 京セラチップ TPMT PP京セラ
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GMG 京セラチップ GMG京セラ
21,980税込24,178特価
1セット(10個)
当日出荷
コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20チップブレーカ両面穴の形状-
チップ GMM MW 京セラチップ GMM MW京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20チップブレーカ両面穴の形状-
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3寸法M(mm)1.5
旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020
チップ DCMT-GK 京セラチップ DCMT-GK京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMH-Y 京セラチップ CPMH-Y京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCET MR/L-F 京セラチップ DCET MR/L-F京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-HQ 京セラチップ TCMT-HQ京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ GDMS 京セラチップ GDMS京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
14,980税込16,478
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
...