カテゴリ

  • 切削工具(63)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(31)
  • 大阪魂(1,241)
  • エスコ(188)
  • RS PRO(120)
  • 三菱マテリアル(117)
  • DiodesZetex(113)
  • サンワ[テープ](110)
  • TRUSCO(101)
  • VISHAY(88)
  • 廣杉計器(78)
  • 日産ネジ(77)
  • onsemi(72)
  • グーリング(66)
  • マキテック(63)
  • Nittaku(ニッタク)(61)
  • OSG(オーエスジー)(57)
  • NACHI(不二越)(57)
  • タンガロイ(56)
  • MICROCHIP(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.7mm」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001
ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
9,298税込10,228
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN京セラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN510
ファインマイクロドリル A 超硬 京セラファインマイクロドリル A 超硬京セラ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャンク径(Φmm)3先端角(°)130全長L(mm)38.1主な用途ファインマイクロドリル
旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020
ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラねじ切り用チップ KW10 超硬京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
5,598税込6,158
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング京セラ
21,980税込24,178
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1115材質(本体)PR1115
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)京セラ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ST(標準タイプ)コスト重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工勝手精度標準ブレーカ平行ブレーカ
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)京セラ
6,398税込7,038
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
部品 シート 京セラ部品 シート京セラ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途シート
ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬京セラ
9,298税込10,228
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15
ホルダ 京セラホルダ京セラ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
勝手右勝手
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用ノンブレーカ(ブレーカなし)
用途内径加工勝手ブレーカブレーカなし
EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)京セラ
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ST(標準タイプ)コスト重視Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工勝手精度標準ブレーカリードブレーカ
ファインマイクロドリル FDM-M 京セラファインマイクロドリル FDM-M京セラ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から46日以内出荷
ノンコート品
全長(mm)38.1
ドリル用チップ DA 京セラドリル用チップ DA京セラ
6,498税込7,148
1箱
当日出荷から8日以内出荷
仕様●メトリック:M主な用途汎用
チップ PVDコーティング 溝用 京セラチップ PVDコーティング 溝用京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
23,980税込26,378
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0材種PR1225タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)京セラ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
ホルダー 京セラホルダー京セラ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途多機能・溝入れホルダ(深溝いれタイプ)
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ PVDコーティング 突切り用 京セラチップ PVDコーティング 突切り用京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から21日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
8,898税込9,788
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
23,980税込26,378
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
部品 京セラ部品京セラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 京セラ部品京セラ
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN京セラ
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN05M
ホルダ 京セラホルダ京セラ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
勝手左勝手
溝入れ用チップ GW15 超硬 京セラ溝入れ用チップ GW15 超硬京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15コーナー数2
ホルダ 京セラホルダ京セラ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
チップ ダイヤ・CBN フライス用 京セラチップ ダイヤ・CBN フライス用京セラ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷