カテゴリ

  • 切削工具(29)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • イスカル(108)
  • カーメックス(51)
  • タンガロイ(34)
  • ケナメタル(25)
  • TRUSCO(23)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • サンドビック(9)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(9)
  • ワルター(8)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
  • brembo(5)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • PROCHI(プロチ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16er」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング ネジ用 京セラチップ PVDコーティング ネジ用京セラ
5,198税込5,718
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT京セラ
6,198税込6,818
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング京セラ
9,798税込10,778
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1115材質(本体)PR1115
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング京セラ
9,298税込10,228
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT京セラ
6,198税込6,818
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
フライス加工用チップ BDMT-JT 京セラフライス加工用チップ BDMT-JT京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬京セラ
9,298税込10,228
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15
チップ BDMT-JT 京セラチップ BDMT-JT京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ LOMU-ER-GM 京セラチップ LOMU-ER-GM京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ 16ER 京セラチップ 16ER京セラ(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1825ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1835京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
外径ねじ切りホルダ 京セラ外径ねじ切りホルダ京セラ
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
適合チップ16ER/L...寸法LF(mm)120
外径ねじ切りホルダ (クーラントホルダ) 京セラ外径ねじ切りホルダ (クーラントホルダ)京セラ
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
適合チップ16ER...寸法WF(mm)25
外径ねじ切りホルダ (スリーブホルダ) 京セラ外径ねじ切りホルダ (スリーブホルダ)京セラ
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
適合チップ16ER...スクリューSB-3.5TR(クランプスクリュー)レンチSB-3.5TR LTW-15S
フライス加工用チップ CA6535 京セラフライス加工用チップ CA6535京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
材種CA6535
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋳鉄加工用汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1810ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1835ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング 京セラチップ PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷
独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
用途ステンレス鋼汎用形状【インサート】長方形[L]被削材ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティング / CA6535ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
フライス加工用チップ PR1810 京セラフライス加工用チップ PR1810京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。チップ形状長方形材種PR1810
ねじ切り用チップ TC60M サーメット 京セラねじ切り用チップ TC60M サーメット京セラ
23,980税込26,378
1セット(10個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
材質TC60M材質(本体)TC60M
フライス加工用チップ PR1835 京セラフライス加工用チップ PR1835京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
フライス加工用チップ APMT 京セラフライス加工用チップ APMT京セラ
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
MSRホルダ用フライス加工用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35適合ホルダMSR...チップ形状平行四辺形85°
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング京セラ
9,298税込10,228
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ京セラ
6,598税込7,258
1セット(5個)
翌日出荷
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1825京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。材種PR1825
フライス加工用チップ PR1825 京セラフライス加工用チップ PR1825京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。チップ形状長方形材種PR1825
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1810京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
関連キーワード
チップカテゴリ