カテゴリ

  • 切削工具(59)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(104)
  • KANA(片山チエン)(858)
  • 大阪魂(523)
  • エスコ(271)
  • ハンマーキャスター(229)
  • OSG(オーエスジー)(219)
  • TRUSCO(177)
  • NTN(エヌティーエヌ)(168)
  • オザック精工(140)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(132)
  • NACHI(不二越)(116)
  • ノーブランド(111)
  • イマオコーポレーション(109)
  • リケン(105)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
  • CKD(101)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(99)
  • 旭精工(94)
  • THK(90)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「29mm」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手) 京セラホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から51日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
8,898税込9,788
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
部品 京セラ部品京セラ
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク京セラ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。ロングシャンクもレパートリー拡大しました。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:なし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ロックスクリュー 京セラ部品 ロックスクリュー京セラ
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロックスクリューです。
ホルダ 京セラホルダ京セラ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
勝手右勝手
チップ PVDコーティング ドリル用 京セラチップ PVDコーティング ドリル用京セラ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D) 京セラSGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)京セラ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
7,698税込8,468
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
ホルダ 多機能用 京セラホルダ 多機能用京セラ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から41日以内出荷
ホルダ 内径旋削用 京セラホルダ 内径旋削用京セラ
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
勝手右勝手
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
マジックドリル DRV (4×Dc) 京セラマジックドリル DRV (4×Dc)京セラ
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
刃数2
ホルダ PTGNL (外径加工・左勝手) 京セラホルダ PTGNL (外径加工・左勝手)京セラ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
基準コーナーR0.8
ホルダ 京セラホルダ京セラ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
勝手左勝手
部品 クランプセット 京セラ部品 クランプセット京セラ
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLP型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)SCLP型京セラ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク鋼シャンク
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型京セラ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク油穴付き鋼シャンク
ホルダ 京セラホルダ京セラ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク鋼シャンク
マジックドリル DRV (6×Dc) 京セラマジックドリル DRV (6×Dc)京セラ
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2
マジックドリル SF-DRA (3×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (3×Dc)京セラ
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マジックドリル SF-DRA (5×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (5×Dc)京セラ
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus 京セラSGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus京セラ
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27
マジックドリル DRV (5×Dc) 京セラマジックドリル DRV (5×Dc)京セラ
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2
エンドミル MEC 京セラエンドミル MEC京セラ
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップBDGT11T3…/BDMT11T3...スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)レンチDTM-8寸法APMX(mm)10
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)京セラ
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
マジックドリル DRV (3×Dc) 京セラマジックドリル DRV (3×Dc)京セラ
52,980税込58,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2
部品 トルクスレンチ 京セラ部品 トルクスレンチ京セラ
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
主な用途トルクスレンチ
ホルダ 京セラホルダ京セラ
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
94,980税込104,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)250
ホルダー 京セラホルダー京セラ
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途小内径溝入れホルダ(エクセレントバー)勝手右勝手
ドリル 京セラドリル京セラ
52,980税込58,278
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途マジックドリル
ホルダ 京セラホルダ京セラ
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷