カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(3)
  • 伊東電機(188)
  • SMC(159)
  • ABRACON(63)
  • VISHAY(61)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(59)
  • ERECTA(エレクター)(55)
  • ツツミ工業(24)
  • シンコー(20)
  • シグマ光機(14)
  • サンドビック(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • PROMOTE(プロモート)(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • ARCOL(OHMITE)(9)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • 日東工器(8)
  • 三菱電機(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30pm」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
突切り用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ突切り用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質PR1215材質(本体)PR1215精度M
チップ 超硬 多機能用 京セラチップ 超硬 多機能用京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)GW15
突切り用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ突切り用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
チップ GDMS 京セラチップ GDMS京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-
チップ PVDコーティング 多機能用 京セラチップ PVDコーティング 多機能用京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
MLCC 33pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 33pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
9,798税込10,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサAVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-99
MLCC 27pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 27pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
68,980税込75,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサAVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:27pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-73
MLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサAVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-69
積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1袋 200個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1袋 200個入京セラ
999税込1,099
1袋(200個)
7日以内出荷
AVX0805COG(NPO)誘電体MLCCコンデンサこのAVXCOG(NPO)MLCC(積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0±30ppm/℃で、-55→+125℃の範囲では±0.3%未満です。動作時の温度範囲:55→+125oC
仕様●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0 (C0G)超低 ESR●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6970-33
関連キーワード
カプラ 30pm特集