カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • YAGEO(48)
  • BOURNS(45)
  • MURATA(村田製作所)(30)
  • VISHAY(23)
  • KEMET(14)
  • EPCOS(12)
  • KYOCERA AVX(12)
  • Texas Instruments(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • TDK(7)
  • グリーンクロス(5)
  • SMC(4)
  • 日東工器(4)
  • DiodesZetex(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • プロト(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400pf」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 100pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 100pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
8,698税込9,568
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサAVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-59
MLCC 120pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラMLCC 120pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
27,980税込30,778
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCCAVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:120pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-59
MLCC 820pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラMLCC 820pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
96,980税込106,678
1セット(10000個)
欠品中
AVX0402X7R誘電体MLCCシリーズAVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:820pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-05
MLCC 220pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラMLCC 220pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
109,800税込120,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCCAVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-98
MLCC 180pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラMLCC 180pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
36,980税込40,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCCAVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-88
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入京セラ
749税込824
1袋(100個)
7日以内出荷
AVX超低ESR 0805シリーズ
仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0 (C0G)超低 ESR●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7025-72
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入京セラ
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサこのAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0 (C0G)超低 ESR●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6930-01
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
26,980税込29,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX超低ESR0805シリーズ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-14
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
119,800税込131,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサこのAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-18
MLCC 20pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 20pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
16,980税込18,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサAVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:20pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6930-16
MLCC 680pF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラMLCC 680pF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入京セラ
79,980税込87,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
セラミックコンデンサは低寄生容量と優れたEMIフィルタリング機能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。C0G (NP0)の配合物には、劣化特性が見
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-08
MLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサAVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-69
MLCC 10pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 京セラMLCC 10pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入京セラ
95,980税込105,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-84
MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラMLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入京セラ
169,800税込186,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX1206X7R誘電体コンデンサAVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-02
MLCC 120nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラMLCC 120nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入京セラ
54,980税込60,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX1206X7R誘電体コンデンサAVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:120nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7092-16
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入京セラ
91,980税込101,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX1206X7R誘電体コンデンサAVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7091-38