カテゴリ

  • 切削工具(86)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(258)
  • 大阪魂(2,669)
  • 理研計器(1,855)
  • エスコ(1,055)
  • TRUSCO(659)
  • Panasonic(パナソニック)(603)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(554)
  • UNION(ユニオン)(413)
  • NTN(エヌティーエヌ)(408)
  • KANA(片山チエン)(376)
  • NACHI(不二越)(367)
  • OSG(オーエスジー)(296)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](289)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(263)
  • EBM(江部松商事)(247)
  • ハンマーキャスター(241)
  • パール金属(221)
  • TKG(216)
  • CKD(183)
  • 岡崎精工(176)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70mm」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
6,598税込7,258
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ロールシャープナー 京セラロールシャープナー京セラ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
押して引いて約10回 。 荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできる。水無しで簡単に研げます。 研ぎ屑で手や本体を汚すこともありません。包丁を本体のガイド溝に入れて前後に10回程度往復させるだけで、荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできます。セラミックホイールが回転し、刃先を縦方向に研ぎます。従来の板砥石と同じ方向に刃付けができます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)187×58×70質量(g)80材質砥石・ファインセラミックス/ダラスファイバー・強化ボリミアド
部品 京セラ部品京セラ
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドエンドミル(4FESM) 京セラソリッドエンドミル(4FESM)京セラ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4刃数Z4
ラフィングエンドミル 京セララフィングエンドミル京セラ
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ)京セラ
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工材質超硬刃数2刃先R公差(mm)±0.005表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5
部品 六角レンチ 京セラ部品 六角レンチ京セラ
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミ加工用エンドミル 3AFK 京セラアルミ加工用エンドミル 3AFK京セラ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数3
高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK 京セラ高能率難削材用ソリッドエンドミル 4TFK京セラ
8,898税込9,788
1箱
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理MEGACOAT NANO
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D) 京セラSGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)京セラ
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
部品 京セラ部品京セラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソリッドエンドミル(4MFK) 京セラソリッドエンドミル(4MFK)京セラ
6,998税込7,698
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
ソリッドエンドミル 京セラソリッドエンドミル京セラ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
ホルダー 京セラホルダー京セラ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手
部品 京セラ部品京セラ
45,980税込50,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
京セラ 水晶発振器, 74.1758 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD 京セラ京セラ 水晶発振器, 74.1758 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD京セラ
449税込494
1個
翌々日出荷
仕様出力周波数:74.1758 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:CSMD 、 動作供給電圧 Min:2.97 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.6mm 、 寸法:7 x 5 x 1.6mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 KC7050A-C3. 京セラのKC7050A-C3 CMOS出力付き水晶発振器です。 シーム封止により信頼性が高く、小型セラミックパッケージに収められています。 表面実装用で、各種電源電圧品が用意されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。
マジックドリル DRV (4×Dc) 京セラマジックドリル DRV (4×Dc)京セラ
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
刃数2
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り刃列2
ホルダ 京セラホルダ京セラ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手ブレードC(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)適合ホルダKGDL....-C・KGDSR....-C
部品 取外しレンチ 京セラ部品 取外しレンチ京セラ
609税込670
1個
翌日出荷
用途取外しレンチトラスコ品番645-3724寸法A(mm)70寸法B(mm)30主な用途取外しレンチ
ホルダ 京セラホルダ京セラ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手
ソリッドエンドミル(3ZFKS) 京セラソリッドエンドミル(3ZFKS)京セラ
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
刃数Z3材質超微粒子超硬
セラブリッド フライパン 京セラセラブリッド フライパン京セラ
4,698税込5,168
1個(20cm)
3日以内出荷から5日以内出荷
フッ素不使用、安心・安全のセラミック加工フライパン。京セラのセラミック加工には、PFASや鉛、カドミウムなど、環境や人体に影響を及ぼす可能性のある物質を使っていないため、安心して使えるフライパンです。内面塗料のリニューアルを行い、より長く焦げ付きにくさが続く塗料にアップグレードしました。カラーは、優しい色合いでおしゃれなキッチンにもなじむデザイン。ハンドルは持ち上げやすい角度に設計、前方を握っても炎から指を守る突起があるため安心して使えるスマートデザインです。
材質(本体)アルミニウム合金表面処理セラミックコート加工耐熱塗装対応ガス火専用材質(ハンドル)ハンドルアルミニウム合金、フェノール樹脂
ホルダ DRA ストレートシャンク 京セラホルダ DRA ストレートシャンク京セラ
31,980税込35,178
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mシャンク形状ストレート
ホルダ 京セラホルダ京セラ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手左勝手
ホルダ DRA フランジ付シャンク 京セラホルダ DRA フランジ付シャンク京セラ
35,980税込39,578
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク形状フランジ付き
両面6コーナ 低抵抗90°カッタ MFWN Mini 京セラ両面6コーナ 低抵抗90°カッタ MFWN Mini京セラ
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
寸法APMX(mm)5
マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)京セラ
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
加工深さ1.5シャンク形状フランジ付き
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク)京セラ
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有形状Fig.1
京セラ 水晶発振器, 7.3728 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD 京セラ京セラ 水晶発振器, 7.3728 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD京セラ
449税込494
1個
翌々日出荷
仕様出力周波数:7.3728 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:CSMD 、 動作供給電圧 Min:1.6 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:2.5mm 、 幅:2mm 、 高さ:0.7mm 、 寸法:2.5 x 2 x 0.7mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 京セラC2520B-C1クロック用発振器. 京セラのKC2520B-C1 CMOS出力付き水晶発振器です。 小型セラミックパッケージに収められており、シーム封止により高い信頼性が確保されています。 125 MHzという高い出力周波数を生成しますが、電流消費は低く抑えられています。 動作電圧範囲は1.6 → 3.63 Vで、電源電圧1.8 V、2.5 V、3.3 Vに対応できます。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。
MFSN88 フェースミル 京セラMFSN88 フェースミル京セラ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付け方法アーバー
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus 京セラSGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus京セラ
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27
マジックドリル SS-DRA (1.5×Dc) 京セラマジックドリル SS-DRA (1.5×Dc)京セラ
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M加工深さ1.5シャンク形状ストレート
マジックドリル DRV (5×Dc) 京セラマジックドリル DRV (5×Dc)京セラ
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2
MFPN66 フェースミル 京セラMFPN66 フェースミル京セラ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付け方法アーバー
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)京セラ
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR 京セラ高能率ラジアスソリッドエンドミル 4TFR京セラ
11,980税込13,178
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理MEGACOAT NANO
ホルダー 京セラホルダー京セラ
36,980税込40,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリル 京セラドリル京セラ
44,980税込49,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途マジックドリル