カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • YAGEO(38)
  • BOURNS(19)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • EPCOS(8)
  • KEMET(8)
  • KYOCERA AVX(7)
  • TDK(6)
  • 保安道路企画(6)
  • VISHAY(6)
  • 冨士電線(東京)(6)
  • グリーンクロス(5)
  • 日東工器(4)
  • フロン工業(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 協和[機構部品](2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「800pf」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 10pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 京セラMLCC 10pF 100V dc 0805 2012M 1セット 4000個入京セラ
99,980税込109,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 0.94mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.94mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-84
MLCC 180pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラMLCC 180pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
36,980税込40,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-88
MLCC 680pF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラMLCC 680pF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入京セラ
71,980税込79,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
セラミックコンデンサは低寄生容量と優れたEMIフィルタリング機能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。C0G (NP0)の配合物には、劣化特性が見
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-08
MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラMLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入京セラ
179,800税込197,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-02
MLCC 120nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラMLCC 120nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入京セラ
48,980税込53,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:120nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7092-16
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入京セラ
86,980税込95,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7091-38