カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 整備工具・収納(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(66,172)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2,335)
  • SMC(1,285)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1,056)
  • ホンダ(961)
  • azbil(旧:山武)(905)
  • bitstrong(725)
  • BIG DAISHOWA(713)
  • climbing(クライミング)(621)
  • RS PRO(481)
  • メディアカバーマーケット(451)
  • BINDER(ビンダー)(400)
  • 三菱ふそう(393)
  • bigborn(ビッグボーン)(384)
  • BMW(367)
  • Thermo Fisher Scientific(296)
  • MICROCHIP(294)
  • StarTech.com(278)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BI」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノクロA4レーザー複合機 京セラモノクロA4レーザー複合機京セラ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
モノクロA4レーザー複合機 ECOSYS m2640idwエコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機受付や窓口カウンターの上など傍におけるサイズ。クラストップ※の低ランニングコストや、各種エミュレーションの標準対応等の従来の特長に加え、ファーストプリントタイム、スリープ時の消費電力量を改善。また、ネットワークケーブルの配線が不要なWi-Fi Directを標準搭載。毎日使うものだからこそ、快適に、長く使い続けていただける妥協のないモノづくり。良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。1枚約1.2円の低ランニングコスト。※トナー価格より算出。JIS X 6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。スリープ時の消費電力量の改善。スリープ時の消費電力量が従来機に比べ、約70%改善し、賢い電力の使い方に貢献します。長寿命と高画質を実現するPSLPドラム。部品交換の頻度を最小限に抑えることで省コスト化を可能にしました。スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。USBメモリーからダイレクトにプリント。スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。手書きのA6サイズの入出金伝票や納品書、合計請求書を自動両面原稿送り装置からスキャンできます。ファーストプリントタイム 6.4秒以下。さまざまなシステム環境に対応する多彩なエミュレーション。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。スマホから直接印刷。「KYOCERA Mobile Print」「 KYOCERA My Panel」のほか、Air Print、Mopria Print Service等のアプリケーションに対応。PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。進化した静音性。動作時:52dB(A) スリープ時:29dB(A)Wi-Fi Directを含む複数のインターフェイスに同時接続が可能
質量(kg)19.4(同梱トナーコンテナを含む)対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)型番1102S59JP0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×412×437通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbsインターフェースUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス×1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、書き込み:600dpi×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi寿命20万ページウォームアップ時間20秒以下(23℃/60% RH環境下において)保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く)印刷両面印刷:標準装備印刷速度(A4)片面40枚/分、両面20ページ/分プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式ファーストプリント時間(秒)6.4以下用紙サイズ【カセット】A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ) 215.9×356mm~105×148mm、手差し:215.9×356mm~70×148mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】最大:Folio/Legal(216x356mm)、最小:A6/Statement(105x148mm)給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:100枚用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220、官製ハガキ(209)排紙容量フェイスダウン:150枚印刷コスト1.2円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算)連続複写スピード白黒:40枚/分(A4タテ)メモリーカードSDカード:1スロットプリント【エミュレート】PCL6、KPDL3、NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000、KPDL3、XPS適合トナーTK-1171商品タイプ複合機
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1セット 1000個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1セット 1000個入京セラ
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6927-95
バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1袋 25個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1袋 25個入京セラ
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
AVX 低クランプ車載用 TransGuard R 積層バリスタは、クランプ電圧比が低い用途向けに設計されています。自動車、産業、一般用途に適しています。単一の SMT パッケージで双方向の ESD 過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。標準のバリス
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●材料:金属●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dcアズワン品番65-6922-40
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1セット 1000個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1セット 1000個入京セラ
67,980税込74,778
1セット(1000個)
欠品中
AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●エネルギー:1J●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:200A●静電容量:700pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●厚さ:1.7mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6927-94
バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1セット 1000個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1セット 1000個入京セラ
259,800税込285,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30Vアズワン品番65-7044-06
SMTアンテナ 3.5dBi 1袋 10個入 京セラSMTアンテナ 3.5dBi 1袋 10個入京セラ
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ゲイン:3.5dBi●寸法:8.75 x 4.05 x 2.01mm●高さ:2.01mm●長さ:8.75mm●幅:4.05mmアズワン品番65-7157-43
SMTアンテナ 5.3dBi GPS 1袋 2個入 京セラSMTアンテナ 5.3dBi GPS 1袋 2個入京セラ
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:GPS●物理的形状:パッチ●寸法:25 x 25 x 4.5mm●高さ:4.5mm●長さ:25mm●幅:25mmアズワン品番65-7157-80
SMTアンテナ 0.96dBi GPS 1袋 5個入 京セラSMTアンテナ 0.96dBi GPS 1袋 5個入京セラ
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
AVX GPS / GLONASS / Beidou / Galileo (オン / オフアース)又は ISM FR4 アンテナは、特許取得済みの独立磁気ダイポール( IMD )技術を利用して、独自のサイズと性能の組み合わせを実現しています。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●RFプロトコル:GPS●ゲイン:0.96dBi●寸法:22 x 3.2 x 3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:22mm●幅:3.2mmアズワン品番65-7157-25
SMTアンテナ 4.4dBi WiFi 1袋 10個入 京セラSMTアンテナ 4.4dBi WiFi 1袋 10個入京セラ
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX Wi-Fi / BT シングルバンド打ち抜き金属組み込みアンテナは、ルータ、メディアプレーヤー、その他のモバイル通信デバイスを含む WLAN MIMO 対応デバイス向けに設計されています。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:4.4dBi●寸法:16.1 x 15.7 x 10.55mm●高さ:10.55mm●長さ:16.1mm●幅:15.7mmアズワン品番65-7157-29
SMTアンテナ 1.7dBi WiFi 1袋 10個入 京セラSMTアンテナ 1.7dBi WiFi 1袋 10個入京セラ
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX ISM 868 / 915 MHz 組み込みセラミックアンテナは、セラミック絶縁型磁気ダイポール( IMD )シリーズのアンテナで、デバイス設計者の主なニーズに応え、小型 / 薄型設計で優れた機能性と性能を発揮します。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:1.7dBi●寸法:6 x 2 x 1.08mm●高さ:1.08mm●長さ:6mm●幅:2mmアズワン品番65-7158-21
SMTアンテナ 1.7dBi WiFi 1袋 10個入 京セラSMTアンテナ 1.7dBi WiFi 1袋 10個入京セラ
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX Wi-Fi/BT/ZigBee セラミックアンテナは、セラミック絶縁型磁気ダイポール (IMD) アンテナシリーズを採用しており、デバイス設計者の主要なニーズに応え、小型薄型設計で高い機能性と BT 性能を実現します。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:1.7dBi●寸法:3 x 1.50 x 1.08mm●高さ:1.08mm●長さ:3mm●幅:1.50mmアズワン品番65-7157-47
SMTアンテナ 1.76dBi GPS 1袋 5個入 京セラSMTアンテナ 1.76dBi GPS 1袋 5個入京セラ
1,798税込1,978
1袋(5個)
欠品中
仕様●RFプロトコル:GPS●ゲイン:1.76 dBi, 1.92 dBi, 1.92 dBi, 1.71dBi●寸法:8 x 3 x 1.33mm●高さ:1.33mm●長さ:8mm●幅:3mmアズワン品番65-7157-19
SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入 京セラSMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入京セラ
2,998税込3,298
1袋(5個)
欠品中
AVX 汎用ブロードバンド FR4 組み込み LTE / LPWA アンテナは、IMD 技術を採用しているため、あらゆる回路基板の電気フットプリントが削減され、独立したチューニング機能で性能を最適化します。小型フォームファクタで高性能 LTE を実現 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●物理的形状:パッチ●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mmアズワン品番65-7153-92
SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入 京セラSMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入京セラ
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mmアズワン品番65-7157-60
SMTアンテナ 0.7dBi WiFi 1袋 10個入 京セラSMTアンテナ 0.7dBi WiFi 1袋 10個入京セラ
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX Wi-Fi / BT SMD オン / オフグランドアンテナは、小型薄型設計において高い機能性と性能を実現するためにデバイス設計者の主なニーズを満たします。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:0.7 dBi, 2.6dBi●寸法:15.0 x 3.2 x 3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:15mm●幅:3.2mmアズワン品番65-7158-29
SMTアンテナ 5.3dBi GPS 1セット 50個入 京セラSMTアンテナ 5.3dBi GPS 1セット 50個入京セラ
35,980税込39,578
1セット(50個)
7日以内出荷
AVX GPS セラミックパッチアンテナは、機器設計者の重要なニーズに応え、小型薄型設計で優れた機能性と性能を実現します。。これらの革新的なアンテナは、GPS 対応のハンドヘルドデバイス、メディアプレーヤー、およびその他のモバイルデバイスに魅力的な利点をもたらします。最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在) 市場投入までの時間
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●RFプロトコル:GPS●ゲイン:5.3dBi●寸法:25 x 25 x 4.5mm●高さ:4.5mm●長さ:25mm●幅:25mmアズワン品番65-7158-30
SMTアンテナ 2.6dBi 4G LTE 1袋 5個入 京セラSMTアンテナ 2.6dBi 4G LTE 1袋 5個入京セラ
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:2.6 dBi, 4.4 dBi, 3.4dBi●寸法:49.6 x 8.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:49.6mm●幅:8mmアズワン品番65-7158-23
SMTアンテナ 0.7dBi 4G LTE 1袋 5個入 京セラSMTアンテナ 0.7dBi 4G LTE 1袋 5個入京セラ
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:0.7dBi●寸法:35 x 9 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:35mm●幅:9mmアズワン品番65-7153-62
SMTアンテナ <-2dBi 4G LTE 1袋 5個入 京セラSMTアンテナ <-2dBi 4G LTE 1袋 5個入京セラ
2,998税込3,298
1袋(5個)
欠品中
AVX LTE Cat-M1/NB-IoT アンテナは高性能を発揮します。これらの製品には、より小さな設計維持領域が必要で、プログラム開発リスクが低くなります。優れたネットワークカバレッジ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:<-2 dBi, <1.2dBi●寸法:35 x 9 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:35mm●幅:9mmアズワン品番65-7157-28
SMTアンテナ 1dBi ISM Band 1袋 10個入 京セラSMTアンテナ 1dBi ISM Band 1袋 10個入京セラ
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:ISM Band●ゲイン:1dBi●寸法:31.2 x 2.28 x 3.9mm●高さ:3.9mm●長さ:31.2mm●幅:2.28mmアズワン品番65-7157-42
SMTアンテナ 1.88dBi 超広帯域 UWB 1袋 20個入 京セラSMTアンテナ 1.88dBi 超広帯域 UWB 1袋 20個入京セラ
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
AVX Wi-Fi/BT/ZigBee または UWB セラミックアンテナは、セラミック絶縁型磁気ダイポール (IMD) アンテナシリーズを採用しており、デバイス設計者の主要なニーズに応え、小型薄型設計で高い機能性と BT 性能を実現します。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●RFプロトコル:超広帯域(UWB)●ゲイン:1.88dBi●寸法:2 x 1.2 x 0.55mm●高さ:0.55mm●長さ:2mm●幅:1.2mmアズワン品番65-7157-46
SMTアンテナ 4.4dBi WiFi 1セット 150個入 京セラSMTアンテナ 4.4dBi WiFi 1セット 150個入京セラ
36,980税込40,678
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:4.4dBi●寸法:16.1 x 15.7 x 10.55mm●高さ:10.55mm●長さ:16.1mm●幅:15.7mmアズワン品番65-7158-35
SMTアンテナ 1.76dBi GPS 1セット 1000個入 京セラSMTアンテナ 1.76dBi GPS 1セット 1000個入京セラ
269,800税込296,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
AVX GPS / GLONASS / Beidou / Galileo セラミックアンテナは、セラミック絶縁型ダイポール( IMD )シリーズのアンテナで、デバイス設計者の主要なニーズに応えて、小型 / 薄型設計で優れた機能性と性能を実現しています。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:GPS●ゲイン:1.76 dBi, 1.92 dBi, 1.92 dBi, 1.71dBi●寸法:8 x 3 x 1.33mm●高さ:1.33mm●長さ:8mm●幅:3mmアズワン品番65-7157-87
SMTアンテナ 0.7dBi WiFi 1セット 2250個入 京セラSMTアンテナ 0.7dBi WiFi 1セット 2250個入京セラ
459,800税込505,780
1セット(2250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2250個入り)●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:0.7 dBi, 2.6dBi●寸法:15.0 x 3.2 x 3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:15mm●幅:3.2mmアズワン品番65-7157-06
SMTアンテナ 1.7dBi WiFi 1セット 1000個入 京セラSMTアンテナ 1.7dBi WiFi 1セット 1000個入京セラ
159,800税込175,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
SMTアンテナ 1dBi WiFi Dual Band 1袋 5個入 京セラSMTアンテナ 1dBi WiFi Dual Band 1袋 5個入京セラ
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
AVXWLAN/BT/ZigBeeBT組み込みセラミックアンテナは、セラミック絶縁型磁気ダイポール(IMD)アンテナシリーズの主要なニーズに応え、小型薄型設計でより高い機能性と性能を実現します。優れたRFフィールドコンテインメント最新のRoHS要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●ゲイン:1 dBi, 2.6dBi●寸法:8 x 3 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:8mm●幅:3mmアズワン品番65-7157-92
SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1セット 1000個入 京セラSMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1セット 1000個入京セラ
469,800税込516,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
AVX 汎用ブロードバンド FR4 組み込み LTE / LPWA アンテナは、IMD 技術を採用しているため、あらゆる回路基板の電気フットプリントが削減され、独立したチューニング機能で性能を最適化します。小型フォームファクタで高性能 LTE を実現 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mmアズワン品番65-7152-57
SMTアンテナ 1dBi ISM Band 1セット 1800個入 京セラSMTアンテナ 1dBi ISM Band 1セット 1800個入京セラ
279,800税込307,780
1セット(1800個)
7日以内出荷
AVXISM/ISM/BT/GPSスタンプ金属製組み込みSMTアンテナは、小型/薄型設計での高い機能性と性能に対するデバイス設計者の主要なニーズを満たします。この革新的なアンテナは、ISM、Bluetooth、GPS対応のあらゆるデバイスに魅力的な利点をもたらします。汎用アンテナ最新のRoHSバージョンに準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(1800個入り)●RFプロトコル:ISM Band●ゲイン:1dBi●寸法:31.2 x 2.28 x 3.9mm●高さ:3.9mm●長さ:31.2mm●幅:2.28mmアズワン品番65-7157-51
SMTアンテナ 1dBi WiFi Dual Band 1セット 1000個入 京セラSMTアンテナ 1dBi WiFi Dual Band 1セット 1000個入京セラ
259,800税込285,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●ゲイン:1 dBi, 2.6dBi●寸法:8 x 3 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:8mm●幅:3mmアズワン品番65-7157-26
SMTアンテナ 1.88dBi 超広帯域 UWB 1セット 5000個入 京セラSMTアンテナ 1.88dBi 超広帯域 UWB 1セット 5000個入京セラ
429,800税込472,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●RFプロトコル:超広帯域(UWB)●ゲイン:1.88dBi●寸法:2 x 1.2 x 0.55mm●高さ:0.55mm●長さ:2mm●幅:1.2mmアズワン品番65-7157-45
バリスタ バリスタ電圧:24.5V 最大直流定格電圧:16V 7nF 1袋 10個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:24.5V 最大直流定格電圧:16V 7nF 1袋 10個入京セラ
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX高温150℃積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一のSMTパッケージで双方向の過電圧保護とEMI/RFI減衰を実現します。これにより、回路保護とEMI/RFI減衰機能を1つの非常に信頼性の高い装置に統合するAbilityが実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラックスなどの過酷な環境やプロセスに対する耐性を強化します。1206→3220ケースサイズ、16→31Vdcの動作電圧、定格エネルギー0.6→13J、ロードダンプエネルギー1.5→50J、Peak電流200→1800A、静電容量700→15000pFを用意しています。動作温度範囲は55→+150℃です。ニッケルバリア/100%Sn終端により、鉛フリーの優れたはんだ付け性を実現しています。150℃の高温耐性オフ状態のEMI/RFIフィルタリング代表的用途[フード]の下ドリルダウン温度最大150℃の用途
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●エネルギー:2.9J●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1000A●静電容量:7nF●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●厚さ:2mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●バリスタ電圧:24.5Vアズワン品番65-6970-72
pbi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbi