カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- TOKISTAR(2)
- JAPPY(1)
「KTKB」の検索結果

ホルダー
京セラ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷トラスコ品番645-3031寸法H(mm)32勝手左勝手寸法LF(mm)150寸法CW(mm)8寸法WF(mm)-寸法HF(mm)25寸法CUTDIA(mm)120
ブロック
京セラ¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から3日以内出荷用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)ボルトHH630寸法B2(mm)48主な用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)レンチLW-5クランプセットBCS-5適合ブレード[突切り]KPKB32-_(JCT)・KTKB32-1SS、 KTKB32-_・KTKBR/L32-_S[端面溝入れ]KFTBR/L...-4S・KFTBR/L...-5S