カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • 三菱電機(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • ASUS(エイスース)(18)
  • Nero(1)
  • ウェルコムデザイン(16)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Q02CPU」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DuraForce EX2 京セラ

    DuraForce EX2

    京セラ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    現場業務をこの一台に。技術進化で現場業務の効率化を実現する高耐久スマホ。本製品は、高い堅牢性を備え、高速・高精度に読み取れるバーコードリーダー機能や、業務を止めないホットスワップ対応の交換式バッテリーを搭載しています。過酷な環境下でも確実かつ効率的な業務遂行をサポートします。さらに、国内スマートフォンとして初めて。3「Wi-Fi HaLow(TM)(IEEE 802.11ah)」に対応した高耐久スマートフォンです。端末同士の直接通信を可能にし、携帯電話の電波が届きにくい場所や通信インフラが制限される現場においても通信環境を構築します。
    仕様ストラップホール / sXGP / 【NFC/FeliCa】読み取りのみ可その他Dual SIM(nanoSIM+eSIM)寸法(mm)79×166×13.9色ブラック質量(g)250保護等級耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV)/防水(IPX5/IPX8/IPX9)/防塵(IP6X)ディスプレイ5.8インチ HD+ TFT液晶使用CPUDragonwing Q-6690:2.0GHz(1コア)+ 2.0GHz(3コア)+ 1.8GHz(4コア)内部メモリーRAM:8、ROM:128外部メモリーmicroSDXC(TM)(最大2TB)バッテリー容量(mAh)4150OSAndroid(TM) 16(OSV3回)各種認証顔認証(Class1)/指紋認証(Class3)通信規格5GNR:n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79、4G(FDD-LTE(TM)):B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B18/B19/B21/B28、4G(TDD-LTE):B38/B39/B41/B42、UMTS:B1/B2/B4/B5/B8、GSM:850/900/1800/1900 MHz通信条件【テザリング】Wi-Fi:最大15台/Bluetooth:最大4台/USB:1台外部接続USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)BluetoothVer.5.4カメラ仕様メイン(アウト)5000万画素CMOS/サブ(イン)800万画素CMOSWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)/ah(Wi-Fi HaLow)、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応)システム対応【衛星測位システム】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応
関連キーワード
q01cpu特集
  • おすすめ人気ランキング
  • q01cpu