カテゴリ

  • 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • ParkerTAIYO(44)
  • コガネイ(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • イスカル(11)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • CKD(7)
  • TRUSCO(7)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • ニッセイ(6)
  • 三菱電機(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • FPC(5)
  • BEST(ベスト)[金物](4)
  • クボタ計装(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S32T」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEWH型 エンドミル 京セラMEWH型 エンドミル京セラ
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有全長(mm)110適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+13(max.)レンチTTW-15寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)8
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
MECX型 京セラMECX型京セラ
48,980税込53,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
ホルダ 京セラホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
すくい角A.R.(°)10
両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini 京セラ両面6コーナ 低抵抗90°エンドミル MFWN Mini京セラ
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップWNMU0504…スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)すくい角A.R.(°)+11(max.)レンチDTPM-8寸法APMX(mm)5
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 京セラアルミ加工用 高能率エンドミル MEAS京セラ
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップKCGT1305…すくい角A.R.(°)+10(max.)レンチDTPM-15寸法APMX(mm)12
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ 京セラフライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ京セラ
38,980税込42,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル ロングシャンクタイプ 京セラフライス加工用ホルダー MA90 エンドミル ロングシャンクタイプ京セラ
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。刃数2枚
MFPN66 エンドミル 京セラMFPN66 エンドミル京セラ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無全長(mm)110適合チップPNMU0905...スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+12(max.)レンチDTPM-15寸法DCON(mm)32
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク)京セラ
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有形状Fig.1
新汎用カッタ MB45 シャンクタイプ 京セラ新汎用カッタ MB45 シャンクタイプ京セラ
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
用途フライス加工用。
MFSN88 エンドミル 京セラMFSN88 エンドミル京セラ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無全長(mm)110適合チップSNMU1305…スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+10(max.)レンチDTPM-15寸法DCON(mm)32
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク)京セラ
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク)京セラ
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有形状Fig.2
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ 京セラフライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ京セラ
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
エンドミル MEC 京セラエンドミル MEC京セラ
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップBDGT11T3…/BDMT11T3...スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)レンチDTM-8寸法APMX(mm)10
MECH型 エンドミル 京セラMECH型 エンドミル京セラ
63,980税込70,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
MEV エンドミル 京セラMEV エンドミル京セラ
33,980税込37,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
ホルダ 京セラホルダ京セラ
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
40,980税込45,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT 京セラチタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT京セラ
189,800税込208,780
1本
3日以内出荷
仕様●クーラントホール:有刃数20全長(mm)140段数5適合チップBDMT11T3.. (1段目 )/BDMT11T308..(2段目以上)刃列4スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)寸法LH(mm)55すくい角A.R.(°)+23(max.)すくい角R.R.(°)-9レンチDTM-8寸法DC(mm)32メーカー商品コードTHN08503寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)46
MRW型エンドミル 京セラMRW型エンドミル京セラ
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
カッター 京セラカッター京セラ
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
カッタ MFH ホルダ 京セラカッタ MFH ホルダ京セラ
35,980税込39,578
1箱
6日以内出荷から8日以内出荷
取付け方法柄付きタイプ寸法APMX(mm)1
エンドミル(MFH型) 京セラエンドミル(MFH型)京セラ
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
カッター 京セラカッター京セラ
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷