カテゴリ

  • 切削工具(245)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(30)
  • エスコ(1,114)
  • BIGM(丸山製作所)(1,004)
  • ノーリツ(451)
  • 大阪魂(276)
  • ブロードウォッチ(268)
  • ワルター(242)
  • コガネイ(226)
  • Panasonic(パナソニック)(212)
  • omron(オムロン)(208)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](185)
  • イスカル(182)
  • CKD(180)
  • イチネンTASCO(180)
  • タイテックス(168)
  • PISCO(ピスコ)(148)
  • ナベヤ(141)
  • サンドビック(139)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(139)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(129)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-12」の検索結果

関連キーワード
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインマイクロドリル FDM-M 京セラファインマイクロドリル FDM-M京セラ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から46日以内出荷
ノンコート品
全長(mm)38.1
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ
229税込252
1個
当日出荷から11日以内出荷
部品 京セラ部品京セラ
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
6,698税込7,368
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式シャンク鋼シャンク
MFPN66 エンドミル 京セラMFPN66 エンドミル京セラ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無全長(mm)110適合チップPNMU0905...スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+12(max.)レンチDTPM-15寸法DCON(mm)32
旋削用チップ VNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ VNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立)形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック 京セラ京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック京セラ
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KA30チップブレーカなし逃げ角(°)0
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN京セラ
6,198税込6,818
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN510
旋削用チップ TNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
4,998税込5,498特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面等級記号M
旋削用チップ WNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WNMG-PH (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPH穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用チップ KS6050 セラミック 京セラ旋削用チップ KS6050 セラミック京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質KS6050材質(本体)KS6050刃先形状T02025逃げ角(°)0
旋削用チップ DNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHQ穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CCMT-GK (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CCMT-GK (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7ブレーカGK穴の有無あり穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
ホルダ 京セラホルダ京セラ
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から41日以内出荷
勝手R
ボーリングバー 京セラボーリングバー京セラ
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クランプシステムダブルクランプ方式チップ逃げ角(°)0シャンク油穴付き鋼シャンク
ドリル用チップ PR0315 PVDコーティング 京セラドリル用チップ PR0315 PVDコーティング京セラ
24,980税込27,478
1セット(10個)
翌日出荷
材質PR0315材質(本体)PR0315
ダイナミックバー(鋼シャンク)SDUC型 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)SDUC型京セラ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途倣い加工適合チップひし形55°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
ホルダ 京セラホルダ京セラ
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から6日以内出荷
適合チップ正方形90°勝手なしクランプシステムクランプオン方式切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
ホルダ 京セラホルダ京セラ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
クランプシステムクランプオン方式適合チップ円形切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手
ホルダ 京セラホルダ京セラ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
適合チップ円形勝手なしクランプシステムクランプオン方式切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
ホルダ 京セラホルダ京セラ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から6日以内出荷
適合チップ正方形90°勝手クランプシステムクランプオン方式切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0
部品 京セラ部品京セラ
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポリゴンテーパーシャンク 京セラポリゴンテーパーシャンク京セラ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.6シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)150
部品 HH4X12A 京セラ部品 HH4X12A京セラ
369税込406
1個
3日以内出荷
クランプブルト。
用途部品
ホルダ 京セラホルダ京セラ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
用途ベアリング用内径ホルダ(通し穴加工)クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ円形切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11勝手
ホルダ 京セラホルダ京セラ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
クランプシステムスクリュークランプ方式勝手シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)140
ホルダー 京セラホルダー京セラ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
用途ベアリング用内径ホルダ(通し穴加工)クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ円形切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)11勝手
部品 ボルト 京セラ部品 ボルト京セラ
329税込362
1個
6日以内出荷
用途ボルト寸法A(mm)M12×1.75寸法D(mm)12.0寸法E(mm)10.0寸法C(mm)18.0主な用途ボルト
ホルダ 京セラホルダ京セラ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
チップ PVDコーティング ドリル用 京セラチップ PVDコーティング ドリル用京セラ
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から8日以内出荷