カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(223)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(173)
  • MAZDA(マツダ)(89)
  • SMC(52)
  • ホンダ(26)
  • コノエ(23)
  • スバル(15)
  • ニッサン(12)
  • CADDOCK(11)
  • 東亜計器(10)
  • Cisco(シスコ)(10)
  • brembo(8)
  • Cisco Systems(Meraki)(8)
  • ブリストワ(5)
  • 青木精密工業(4)
  • エレコム(4)
  • サンドビック(4)
  • Aron(アロン化成)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-930」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)京セラ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
32,980税込36,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
35,980税込39,578
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の形状穴無し
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
35,980税込39,578
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の形状穴無し
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C京セラ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GVL 京セラチップ GVL京セラ
35,980税込39,578
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
35,980税込39,578
1セット(10個)
6日以内出荷
コーナー半径(mm)0.2厚さT(mm)6.5切刃長さ(mm)21穴の形状穴無し
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
39,980税込43,978
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
42,980税込47,278
1セット(10個)
6日以内出荷
チップブレーカ片面穴の形状-切刃長さ(mm)27厚さT(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.005
チップ GVFR 京セラチップ GVFR京セラ
42,980税込47,278
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.005
関連キーワード
チップカテゴリ
関連カテゴリ