カテゴリ

  • 切削工具(51)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • SMC(103)
  • タンガロイ(78)
  • イスカル(35)
  • ケナメタル(31)
  • 三菱マテリアル(30)
  • 住友電工ハードメタル(30)
  • ワルター(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • KANON(中村製作所)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ELPA(10)
  • ニッサン(10)
  • イマダ(8)
  • サンキン(8)
  • サンドビック(7)
  • CKD(6)
  • SANDVIK(6)
  • ベン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-ng」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
9,298税込10,228
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
チップ CNGA 京セラチップ CNGA京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ SW05 超硬 京セラ旋削用チップ SW05 超硬京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ旋削用チップ PV7005 PVDサーメット京セラ
16,980税込18,678
1個(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7005材質(本体)PV7005
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
80°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ80°菱形 ネガチップ PR120S京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
80°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ80°菱形 ネガチップ PR115S京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
チップ CNGG-A3 京セラチップ CNGG-A3京セラ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGG 京セラチップ CNGG京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGG R/L-S 京セラチップ CNGG R/L-S京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
13,980税込15,378
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック 京セラ京セラ 旋削用チップ KA30 セラミック京セラ
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KA30チップブレーカなし逃げ角(°)0
チップ CNGG  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ CNGG PDL025 DLCコーティング京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ ダイヤ・CBN 旋削用 京セラチップ ダイヤ・CBN 旋削用京セラ
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
旋削用チップ PR1535 COAT 京セラ旋削用チップ PR1535 COAT京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様)材質PR1535呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO穴の有無あり
旋削用チップ A65 セラミック 京セラ旋削用チップ A65 セラミック京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質A65材質(本体)A65
旋削用チップ KS6050 セラミック 京セラ旋削用チップ KS6050 セラミック京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質KS6050材質(本体)KS6050刃先形状T02025逃げ角(°)0
80°菱形 ネガチップ KBN010 京セラ80°菱形 ネガチップ KBN010京セラ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
旋削用チップ KS6040 セラミック 京セラ旋削用チップ KS6040 セラミック京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質KS6040材質(本体)KS6040
チップ CNGU 京セラチップ CNGU京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ CNGA 京セラチップ CNGA京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PT600M
MEGA COAT CBN 京セラMEGA COAT CBN京セラ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質KBN05M厚さ(mm)4.76材質(本体)KBN05M穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7刃先形状Eコーナー数2逃げ角(°)0
チップ CNGG 京セラチップ CNGG京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNGA 京セラチップ CNGA京セラ
5,898税込6,488
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGG R/L 京セラチップ CNGG R/L京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN京セラ
6,198税込6,818
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN510
旋削用チップ KBN70M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN70M コーティングCBN京セラ
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN70M材質(本体)KBN70M
旋削用チップ KBN60M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティングCBN京セラ
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KBN60M材質(本体)KBN60M
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN京セラ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN05M
旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN京セラ
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN25M材質(本体)KBN25M
旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ旋削用チップ KBN525 CBN京セラ
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN525材質(本体)KBN525
旋削用チップ KBN10M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN10M コーティングCBN京セラ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN10M
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA京セラ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
鋳鉄加工用窒化珪素セラミック 京セラ鋳鉄加工用窒化珪素セラミック京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
材質KS6015材質(本体)KS6015刃先形状T02025チップブレーカなし逃げ角(°)0
チップ CNGN 京セラチップ CNGN京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) CNGA-MEF 京セラチップ(旋削) CNGA-MEF京セラ
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質KBN570形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
sc-n25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc-n25