カテゴリ

  • 切削工具(55)
    • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(26)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • ムラタ溶研(3)
  • クレトイシ(1)
  • TRUSCO(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • タンガロイ(76)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • NSK(ナカニシ)(24)
  • オフィスマイン(6)
  • ビックツール(7)
  • 神保電器(289)
  • 三菱マテリアル(190)
  • ケナメタル(71)
  • サンドビック(69)
  • 住友電工ハードメタル(41)
  • エスコ(32)
  • NS(日進工具)(25)
  • OWLTECH(オウルテック)(24)
  • 協和精工(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cbn」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN京セラ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN510
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA京セラ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用ノンブレーカ(ブレーカなし)
用途内径加工勝手ブレーカブレーカなし
チップ TPGB 京セラチップ TPGB京セラ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA京セラ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA京セラ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
正三角形 ネガチップ KBN010 京セラ正三角形 ネガチップ KBN010京セラ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。寸法D1(mm)3.81材種KBN010
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CCMW 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CCMW京セラ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形80°チップタイプポジティブ
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB京セラ
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)3.18チップタイプポジティブ
35°菱形 ネガチップ KBN010 京セラ35°菱形 ネガチップ KBN010京セラ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)3.81チップ形状ひし形35°材種KBN010
80°菱形 ネガチップ KBN010 京セラ80°菱形 ネガチップ KBN010京セラ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
35°菱形 ポジチップ KBN010 京セラ35°菱形 ポジチップ KBN010京セラ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。材種KBN010
六角形 ネガチップ KBN010 京セラ六角形 ネガチップ KBN010京セラ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
55°菱形 ネガチップ KBN010 京セラ55°菱形 ネガチップ KBN010京セラ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
正方形 ネガチップ KBN010 京セラ正方形 ネガチップ KBN010京セラ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状正方形材種KBN010
MEGA COAT CBN 京セラMEGA COAT CBN京セラ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質KBN05M厚さ(mm)4.76材質(本体)KBN05M穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7刃先形状Eコーナー数2逃げ角(°)0
チップ ダイヤ・CBN フライス用 京セラチップ ダイヤ・CBN フライス用京セラ
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チップ ダイヤ・CBN 旋削用 京セラチップ ダイヤ・CBN 旋削用京セラ
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN京セラ
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN25M材質(本体)KBN25M
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN京セラ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN05M
旋削加工用チップ CBN 京セラ旋削加工用チップ CBN京セラ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。材種KBN010
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VNGA京セラ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525チップ形状ひし形35°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW京セラ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)2.3寸法D1(Φmm)2.3内接円(mm)4.76使用コーナー数2チップ形状ひし形35°厚さS(mm)2.38チップタイプポジティブ寸法IC(mm)4.76
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW京セラ
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020形状マルチエッジ・タフ仕様穴径(Φmm)4.4寸法D1(Φmm)4.4内接円(mm)9.525刃先S01035使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)4.76チップタイプポジティブ寸法IC(mm)9.525
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB京セラ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形80°チップタイプポジティブ
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA京セラ
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数3チップ形状六角形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VBGW 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VBGW京セラ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形35°チップタイプポジティブ
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW京セラ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプポジティブ
ホルダー 京セラホルダー京セラ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
用途ソリッドCBN工具外径加工用ホルダ(CNMNチップ用)クランプシステムクランプオン方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25
ホルダー 京セラホルダー京セラ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
ホルダ 京セラホルダ京セラ
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
ホルダー 京セラホルダー京セラ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)特殊
ホルダ 京セラホルダ京セラ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
クランプシステムクランプオン方式適合チップ円形切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手
ホルダ 京セラホルダ京セラ
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から6日以内出荷
適合チップ正方形90°勝手なしクランプシステムクランプオン方式切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0