カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • オカムラ(岡村製作所)(398)
  • MURATA(村田製作所)(271)
  • 黒田精工(120)
  • SMC(99)
  • YAGEO(91)
  • KEMET(24)
  • エスコ(19)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(18)
  • サンドビック(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • HONESTIES(15)
  • Kawasaki(13)
  • ParkerTAIYO(12)
  • OSRAM(11)
  • (11)
  • 日研工作所(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • brembo(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc0006」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
5,798税込6,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX X7R誘電体コンデンサAVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-66
MLCC 33pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 33pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
9,798税込10,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサAVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-99
MLCC 27pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 27pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
68,980税込75,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサAVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:27pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-73
MLCC 22pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 22pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
299,800税込329,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサAVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-24
MLCC 20pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 20pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
16,980税込18,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサAVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:20pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6930-16
MLCC 18pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 18pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
6,798税込7,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサAVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-68
MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
15,980税込17,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定AVX MLCCコンデンサ、FlexiTerm採用AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応え
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-62
MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 2000個入 京セラMLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 2000個入京セラ
15,980税込17,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
AVX Y5V誘電体コンデンサAVXのY5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:Y5V●許容差:-20 %, +80 %●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7198-94
MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1袋 1000個入 京セラMLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1袋 1000個入京セラ
3,998税込4,398
1袋(1000個)
7日以内出荷
AVX X7R誘電体コンデンサAVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7089-15
MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
11,980税込13,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVXX7R誘電体コンデンサAVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7089-14
MLCC 100pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 100pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
8,698税込9,568
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサAVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-59
MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
10,980税込12,078
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX X7R誘電体コンデンサAVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6957-32
MLCC 4.7μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 4.7μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
73,980税込81,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX X5R誘電体コンデンサAVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-05
MLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサAVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-69
MLCC 2.2pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 2.2pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
65,980税込72,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサAVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7089-96
MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
34,980税込38,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX 100 V 誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II 材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。Ni 及び Sn タイプの終端にめっきが施されています。動作温度: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7031-25
MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
56,980税込62,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX 100 V の誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II の材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。動作温度: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7028-64
MLCC 4.7μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラMLCC 4.7μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
47,980税込52,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX X5R誘電体コンデンサAVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-78
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
82,980税込91,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX X5R誘電体コンデンサAVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-44
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1袋 1000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1袋 1000個入京セラ
5,198税込5,718
1袋(1000個)
7日以内出荷
AVX X7R誘電体コンデンサAVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-74
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
12,980税込14,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX 0603 MLCCシリーズX7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-67
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
14,980税込16,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX X7R誘電体コンデンサAVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-59
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
20,980税込23,078
1セット(4000個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定AVX MLCCコンデンサ、FlexiTerm採用AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応え
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-37
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1袋 100個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1袋 100個入京セラ
1,798税込1,978
1袋(100個)
欠品中
AVXX7R誘電体コンデンサAVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-49
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
7,398税込8,138
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX X7R誘電体コンデンサAVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-29
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入京セラ
5,698税込6,268
1セット(4000個)
7日以内出荷
AVX X7R誘電体コンデンサAVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●シリーズ:Standard●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7159-66