カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(31)
  • KTM(30)
  • ホンダ(26)
  • エスコ(21)
  • LORLIN(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • 岩田製作所(14)
  • BMW(13)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • データシステム(10)
  • Fishiman(フィッシュマン)(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • ガードナー(9)
  • CKD(9)
  • イスカル(7)
  • VISHAY(7)
  • サンワサプライ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck10」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ DCGT-MP-CK 京セラチップ DCGT-MP-CK京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc 1袋 1000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc 1袋 1000個入京セラ
299,800税込329,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
CKシリーズAVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様●静電容量:100nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:7.37 x 2.29 x 7.37mm●長さ:7.37mm●奥行き:2.29mm●高さ:7.37mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7198-88
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 100V dc 1袋 1000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 100V dc 1袋 1000個入京セラ
169,800税込186,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
CKシリーズAVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.83 x 2.29 x 4.83mm●長さ:4.83mm●奥行き:2.29mm●高さ:4.83mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7198-95
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入京セラ
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
CKシリーズAVXCKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.83 x 2.29 x 4.83mm●長さ:4.83mm●奥行き:2.29mm●高さ:4.83mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7028-37