カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(7)
  • ノーブランド(284)
  • SMC(73)
  • RS PRO(73)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • 伊東電機(33)
  • エスコ(25)
  • イスカル(22)
  • タンガロイ(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • アズワン(15)
  • ニッサン(15)
  • サンドビック(14)
  • クラウン[事務用品](13)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • ムラコ(10)
  • NAKATAKI(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-20」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
24,980税込27,478
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20チップブレーカ両面穴の形状-
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
23,980税込26,378特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ用チップ CR9025 CVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ CR9025 CVDコーティング京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質CR9025材質(本体)CR9025
チップ GHU 京セラチップ GHU京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ GMG 京セラチップ GMG京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
部品 カートリッジ 京セラ部品 カートリッジ京セラ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
用途カートリッジ主な用途カートリッジ適合ホルダS50-DRZ60180-20CR・S50-DRZ65195-20CR・S50-DRZ70210-20CR
ホルダ 外径旋削用 京セラホルダ 外径旋削用京セラ
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から11日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7勝手
ホルダ 京セラホルダ京セラ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7
ホルダー 京セラホルダー京セラ
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7勝手
スモールツールホルダ 京セラスモールツールホルダ京セラ
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から8日以内出荷
適合チップVC□T1103…基準コーナーR0.2
ホルダー 京セラホルダー京セラ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 5個入 京セラ電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 5個入京セラ
1,398税込1,538
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7121-50
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径加工)
ホルダー 京セラホルダー京セラ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 1600個入 京セラ電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 1600個入京セラ
239,800税込263,780
1袋(1600個)
7日以内出荷
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7041-34