カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • RS PRO(65)
  • SMC(55)
  • ルビコン(35)
  • ニッサン(27)
  • MSTコーポレーション(19)
  • ネグロス電工(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ニチコン(9)
  • TRUSCO(8)
  • 三菱電機(7)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 河村電器産業(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • JVCケンウッド(3)
  • POWER INTEGRATIONS(3)
  • NETGEAR(3)
  • ケルヒャー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv40」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 京セラ電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品京セラ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-78
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 1袋 150個入 京セラ電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 1袋 150個入京セラ
99,980税込109,978
1袋(150個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-51
関連キーワード
12v40w/40w特集