カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(1)
  • YAGEO(34)
  • MURATA(村田製作所)(28)
  • KEMET(7)
  • TDK(4)
  • KYOCERA AVX(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • CKD(1)
  • Modes(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc2104」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 220pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラMLCC 220pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
109,800税込120,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCCAVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-98
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1袋 500個入京セラ
1,798税込1,978
1袋(500個)
7日以内出荷
AVX 0402 MLCCシリーズ0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
仕様●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-06
積層セラミックコンデンサ MLCC 27nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 27nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
109,800税込120,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサこのAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:27nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7091-28
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
91,980税込101,178
1セット(10000個)
欠品中
AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサこのAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7053-59
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入京セラ
17,980税込19,778
1セット(10000個)
7日以内出荷
AVX 0402 MLCCシリーズ0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7108-49
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1袋 500個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1袋 500個入京セラ
14,980税込16,478
1袋(500個)
欠品中
AVX X5R誘電体コンデンサAVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7090-95
dc2特集