カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • SMC(300)
  • KEMET(74)
  • VISHAY(45)
  • MURATA(村田製作所)(34)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • RS PRO(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • omron(オムロン)(21)
  • KYOCERA AVX(19)
  • CKD(16)
  • ParkerTAIYO(15)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(15)
  • NSK(日本精工)(10)
  • AVX(9)
  • ホンダ(8)
  • スバル(7)
  • グーリング(6)
  • ネグロス電工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc31」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入

    京セラ
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサ。AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。
    仕様●テクノロジー:電解●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:900mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:28 V dc @ +125℃, 46 V dc @ +85℃アズワン品番65-7092-26
  • タンタルコンデンサ 68μF 20V dc 7343-31 1袋 5個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 68μF 20V dc 7343-31 1袋 5個入

    京セラ
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TPSシリーズ20 → 50 Vdc。AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
    仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●誘電正接:6%アズワン品番65-7135-30
  • タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 7343-31 1袋 10個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 7343-31 1袋 10個入

    京セラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TPSシリーズ20 → 50 Vdc。AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
    仕様●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:300mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7091-69
  • AVX タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 2917 7343-31 1袋 2個入 京セラ

    AVX タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 2917 7343-31 1袋 2個入

    京セラ
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7136-09
  • AVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1セット 500個入 京セラ

    AVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1セット 500個入

    京セラ
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7121-80
  • AVX タンタルコンデンサ 220μF 10V dc 2917 7343-31 1袋 2個入 京セラ

    AVX タンタルコンデンサ 220μF 10V dc 2917 7343-31 1袋 2個入

    京セラ
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7134-83
  • AVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1袋 2個入 京セラ

    AVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1袋 2個入

    京セラ
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:150 μAアズワン品番65-7122-55
  • チップ PVDコーティング ドリル用 京セラ

    チップ PVDコーティング ドリル用

    京セラ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • マジックドリル DRV (3×Dc) 京セラ

    マジックドリル DRV (3×Dc)

    京セラ
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃数2
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • マジックドリル DRV (2×Dc) 京セラ

    マジックドリル DRV (2×Dc)

    京セラ
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃数2
  • マジックドリル DRV (5×Dc) 京セラ

    マジックドリル DRV (5×Dc)

    京セラ
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    刃数2
  • マジックドリル DRV (4×Dc) 京セラ

    マジックドリル DRV (4×Dc)

    京セラ
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    刃数2
  • マジックドリル SF-DRA (8×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (8×Dc)

    京セラ
    ¥94,980税込¥104,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ8寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • マジックドリル SF-DRA (3×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (3×Dc)

    京セラ
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ3寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • マジックドリル DRV (6×Dc) 京セラ

    マジックドリル DRV (6×Dc)

    京セラ
    ¥73,980税込¥81,378
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    刃数2
  • マジックドリル SF-DRA (5×Dc) 京セラ

    マジックドリル SF-DRA (5×Dc)

    京セラ
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
  • MLCC 33pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 33pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサ。AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-99