カテゴリ

  • 切削工具(163)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(3,378)
  • DNライティング(341)
  • DEEN(323)
  • C’ultiva(カルティバ)(208)
  • 渡辺電機工業(180)
  • 住友電工ハードメタル(177)
  • イスカル(151)
  • エスコ(121)
  • 三菱マテリアル(115)
  • タンガロイ(108)
  • DENALI(104)
  • AZLA(アズラ)(98)
  • CKD(94)
  • IDEC(和泉電気)(90)
  • サンドビック(86)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(82)
  • ホームテイスト(70)
  • ケナメタル(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dn」の検索結果

関連キーワード
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
純正トナー回収ボトル 京セラ WT-860 京セラ純正トナー回収ボトル 京セラ WT-860京セラ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)22000適合LS-C8650DN/8600DN適合機種メーカー京セラ
チップ DNGG 京セラチップ DNGG京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN京セラ
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN510
チップ DNGG 京セラチップ DNGG京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG PP 京セラチップ DNMG PP京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-AH 京セラチップ DNMG-AH京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-PQ 京セラチップ DNMG-PQ京セラ
8,698税込9,568
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD010
チップ DNMG  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ DNMG PDL025 DLCコーティング京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PDL025形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ DNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHQ穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
純正トナーカートリッジ 京セラ  TK-591K 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-591K京セラ(5件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1本
当日出荷
適合機種メーカー京セラ適合ECOSYS P6026cdn/M6526cidn/M6526cdn、FS-C5250DN/C2626MFP/2126MFP+/C2026MFP+種別純正品
ホルダ 京セラホルダ京セラ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
純正トナーカートリッジ 京セラ TK-451 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-451京セラ
31,999税込35,199
1セット(2本)
当日出荷
純正トナーカートリッジ 京セラ TK-3101 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-3101京セラ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
適合機種メーカー京セラ適合LS-2100DN/ECOSYS M3540idnブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12500×2
純正トナーカートリッジ 京セラ TK-3191 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-3191京セラ
39,980税込43,978
1箱(2本)
当日出荷
部品 レバーロックピン 京セラ部品 レバーロックピン京セラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途レバーロックピン
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
9,598税込10,558
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
24,980税込27,478
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
チップ DNMG 京セラチップ DNMG京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ DNMG-PP 京セラチップ DNMG-PP京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ECOSYS P3060dn用トナー(1本でA4判約2.5万ページ印字可能) 京セラECOSYS P3060dn用トナー(1本でA4判約2.5万ページ印字可能)京セラ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トナー(1本でA4判約2.5万ページ印字可能)
仕様1本でA4判約2.5万ページ印字可能適合機種ECOSYS P3160dn種類アクセサリー
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
チップ DNMG-GP 京セラチップ DNMG-GP京セラ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
7,598税込8,358
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
9,398税込10,338
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
純正トナーカートリッジ 京セラ TK-3131 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-3131京セラ
39,980税込43,978特価
1セット(2個)
当日出荷
適合機種メーカー京セラ適合LS-4300DN/LS-4200DNブラック種別純正
チップ DNMM-SE 京セラチップ DNMM-SE京セラ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
(材質)耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質KPD010形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中切削用・切れ味と強度を両立)タイプネガティブブレーカPQコーナー高さ許容差(mm)±0.15ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGG 京セラチップ DNGG京セラ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA京セラ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
チップ DNMU-GK 京セラチップ DNMU-GK京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
形状ひし形55°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD