カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(1)
- Simport(7)
- RS PRO(6)
- EVANS(4)
- 東日製作所(3)
- Y'sGOD(3)
- TORRAS(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- ビクトリノックス(2)
- アリート(ariete)(2)
- DENALI(2)
- ネグロス電工(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 古河薬品工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- カシムラ(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ブランドをもっと見る
「dot3」の検索結果

4G/LTEルーター KC4-C-100A
京セラ¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48表示LED(3色)/OLED(128×36dot)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2保護等級IP4X通信方式LTE Category 4(日本国内向)操作ボタンアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTBluetooth5.1(Long Range対応)動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV