カテゴリ

  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • 理化工業(28)
  • 三菱マテリアル(6)
  • NOK(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 岩田製作所(1)
  • SMC(1)
  • トーキン(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • トーダイ(1)
  • 五藤歯車(1)
  • KNITTER-SWITCH(1)
  • SPARKFUN(1)
  • DiodesZetex(1)
  • 大阪魂(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-350」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1袋 25個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1袋 25個入京セラ
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
AVX 低クランプ車載用 TransGuard R 積層バリスタは、クランプ電圧比が低い用途向けに設計されています。自動車、産業、一般用途に適しています。単一の SMT パッケージで双方向の ESD 過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。標準のバリス
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●材料:金属●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dcアズワン品番65-6922-40
バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1セット 1000個入 京セラバリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1セット 1000個入京セラ
45,980税込50,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●エネルギー:0.5J●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dcアズワン品番65-6927-74
dp-350 温度計特集