カテゴリ

  • 切削工具(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • エレコム(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • Canon(5)
  • StarTech.com(5)
  • サボテン(3)
  • 中川製作所(3)
  • エフピコ(3)
  • KIYOHARA(清原)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • Cisco(シスコ)(3)
  • アズワン(2)
  • EPSON(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 寺西化学(2)
  • 大作商事(2)
  • ワルター(2)
  • THECUT(2)

「mfp」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
フェースミルMFPN45用チップ (汎用) 京セラフェースミルMFPN45用チップ (汎用)京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
フェースミルMFPN45用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)5.56チップ形状正五角形
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
部品 京セラ部品京セラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
旋削用チップ PR1535 COAT 京セラ旋削用チップ PR1535 COAT京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様)材質PR1535呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO穴の有無あり
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
フェースミルMFPN45用チップ (低抵抗) 京セラフェースミルMFPN45用チップ (低抵抗)京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
フェースミルMFPN45用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)5.56チップ形状正五角形
純正トナーカートリッジ 京セラ TK-361 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-361京セラ
31,999税込35,199
1セット(2本)
翌々日出荷
適合機種メーカー京セラ適合LS-4020DN/LS-3140MFP/LS-3640MFPブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000×2
MFPN66 フェースミル 京セラMFPN66 フェースミル京セラ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付け方法アーバー
チップ CCGT-MF 京セラチップ CCGT-MF京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホルダ 京セラホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
すくい角A.R.(°)10
80°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ80°菱形 ネガチップ PR115S京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
MFPN66 エンドミル 京セラMFPN66 エンドミル京セラ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無全長(mm)110適合チップPNMU0905...スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+12(max.)レンチDTPM-15寸法DCON(mm)32
三角形 ネガチップ PR115S 京セラ三角形 ネガチップ PR115S京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状正三角形材種PR115S
55°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
チップ(旋削) DCGT-MFP-SK 京セラチップ(旋削) DCGT-MFP-SK京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フェースミル MFPN45 (インチ仕様・コースピッチ) 京セラフェースミル MFPN45 (インチ仕様・コースピッチ)京セラ
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
取付け方法アーバー
チップ CNGG 京セラチップ CNGG京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ DCGT PDL025 DLCコーティング京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
難削材加工用チップ 京セラ難削材加工用チップ京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2
チップ VNGG 京セラチップ VNGG京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削加工用チップ 京セラ旋削加工用チップ京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップブレーカ片面
チップ CCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ CCGT PDL025 DLCコーティング京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ホルダ 京セラホルダ京セラ
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
チップ CNGU 京セラチップ CNGU京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7.5寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
35°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ35°菱形 ネガチップ PR115S京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状ひし形35°材種PR115S
80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
チップ(旋削) CCGT-MFP-SK 京セラチップ(旋削) CCGT-MFP-SK京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-MFP-GQ 京セラチップ CCGT-MFP-GQ京セラ
10,980税込12,078
1箱
翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-MFP-GF 京セラチップ VPGT-MFP-GF京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-MFP-GF 京セラチップ DCGT-MFP-GF京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-MFP-GQ 京セラチップ DCGT-MFP-GQ京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGU-MFP-SK 京セラチップ DNGU-MFP-SK京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
形状ひし形55°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法A(mm)7寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-MFP-GF 京セラチップ CCGT-MFP-GF京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025