カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • KYOCERA AVX(23)
  • ホンダ(8)
  • ミツビシ(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 三菱電機(2)
  • ストリームライト(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • UMAREX(ウマレックス)(1)
  • AVX(1)
  • アイメックス(1)
  • GMC-I PROSYS(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mn1500」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入

    京セラ
    119,800税込131,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ。AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。特長 / 利点。低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケ
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:4.4mm●長さ:7.3mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4.1mm●シリーズ:2917●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:13 V dc @ +85℃, 8 V dc @ +125℃アズワン品番65-7090-93