カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(3)
  • ミツビシ(585)
  • ニッセイ(62)
  • サンドビック(39)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • 三菱電機(13)
  • 三菱ふそう(12)
  • TRACO POWER(9)
  • 丸一ゴム工業(7)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • 大洋ツール(6)
  • 岡崎精工(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ミヤコ自動車(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KATO(4)
  • KSフィルター(4)
  • 東空販売(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr22」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突切り用チップ KW10 超硬 京セラ突切り用チップ KW10 超硬京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
突切り用チップ CR9025 CVDコーティング 京セラ突切り用チップ CR9025 CVDコーティング京セラ
14,980税込16,478
1セット(10個)
6日以内出荷
材質CR9025材質(本体)CR9025
突切り用チップ TN90 サーメット 京セラ突切り用チップ TN90 サーメット京セラ
9,898税込10,888
1セット(10個)
6日以内出荷
材質TN90材質(本体)TN90コーナー数1
電気二重層コンデンサ 4.2V dc 1.5F リード品 1袋 2個入 京セラ電気二重層コンデンサ 4.2V dc 1.5F リード品 1袋 2個入京セラ
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:22mm●寸法:8 (Dia.) x 22mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:580mΩ●シリーズ:SCM●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7123-87
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1825京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途被削材:鋼。材種PR1825
チップ GMR 京セラチップ GMR京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
形状突切り・切味重視型・1コーナー仕様・リード角付き寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3寸法W(mm)2.2寸法M(mm)1.8寸法R(mm)0.17角度θ(°)8
チップ GMR 京セラチップ GMR京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷