カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- VISHAY(8)
- 富士電機(1)
- Syfer Technology(1)
「np1c-05」の検索結果

積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1袋 200個入
京セラ¥1,698税込¥1,8681袋(200個)7日以内出荷AVX0805COG(NPO)誘電体MLCCコンデンサ。このAVXCOG(NPO)MLCC(積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0±30ppm/℃で、-55→+125℃の範囲では±0.3%未満です。動作時の温度範囲:55→+125oC仕様●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0 (C0G)超低 ESR●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6970-33