カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • KEMET(2)
  • 三菱電機(1)
  • ナベヤ(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • 多摩興業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsa3-3」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入 京セラタンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入京セラ
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサAVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。
仕様●テクノロジー:電解●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:900mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:28 V dc @ +125℃, 46 V dc @ +85℃アズワン品番65-7092-26
AVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1袋 5個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 33μF 16V dc 2917 7343-31 1袋 5個入京セラ
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7121-03
AVX タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 2917 7343-31 1袋 2個入 京セラAVX タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 2917 7343-31 1袋 2個入京セラ
799税込879
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7136-09