カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • DJI(91)
  • オスモカラー(6)
  • JTT(5)
  • Ecliptek(57)
  • ABRACON(55)
  • ハンディ・クラウン(28)
  • IQD(12)
  • 東芝(11)
  • INFINEON(11)
  • Kenko(ケンコートキナー)(10)
  • AKER(10)
  • KTM(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • EUROQUARTZ(7)
  • brembo(6)
  • SPARKFUN(6)
  • MMD(6)
  • 守隨本店(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osmo」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ 水晶発振器, 74.1758 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD 京セラ京セラ 水晶発振器, 74.1758 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD京セラ
449税込494
1個
翌々日出荷
仕様出力周波数:74.1758 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:CSMD 、 動作供給電圧 Min:2.97 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.6mm 、 寸法:7 x 5 x 1.6mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 KC7050A-C3. 京セラのKC7050A-C3 CMOS出力付き水晶発振器です。 シーム封止により信頼性が高く、小型セラミックパッケージに収められています。 表面実装用で、各種電源電圧品が用意されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。
京セラ 水晶発振器, 7.3728 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD 京セラ京セラ 水晶発振器, 7.3728 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD京セラ
449税込494
1個
翌々日出荷
仕様出力周波数:7.3728 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:CSMD 、 動作供給電圧 Min:1.6 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:2.5mm 、 幅:2mm 、 高さ:0.7mm 、 寸法:2.5 x 2 x 0.7mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 京セラC2520B-C1クロック用発振器. 京セラのKC2520B-C1 CMOS出力付き水晶発振器です。 小型セラミックパッケージに収められており、シーム封止により高い信頼性が確保されています。 125 MHzという高い出力周波数を生成しますが、電流消費は低く抑えられています。 動作電圧範囲は1.6 → 3.63 Vで、電源電圧1.8 V、2.5 V、3.3 Vに対応できます。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。
AVX 発振器 30MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD 京セラAVX 発振器 30MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD京セラ
609税込670
1個
7日以内出荷
KC7050A-C3KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファク
仕様●オシレータタイプ:クロック●出力周波数:30MHz●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:CSMD です●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:70℃●寸法:7 x 5 x 1.6mmアズワン品番65-7059-69
AVX 発振器 12.5MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD 京セラAVX 発振器 12.5MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD京セラ
609税込670
1個
7日以内出荷
KC7050A-C3KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファク
仕様●オシレータタイプ:クロック●出力周波数:12.5MHz●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:CSMD です●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:70℃●寸法:7 x 5 x 1.6mmアズワン品番65-7064-74
AVX 発振器 7.3728MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD 京セラAVX 発振器 7.3728MHz CMOS出力 表面実装 4-Pin CSMD京セラ
609税込670
1個
7日以内出荷
KC7050A-C3KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファク
仕様●オシレータタイプ:クロック●出力周波数:7.3728MHz●周波数偏差:±50ppm●パッケージタイプ:CSMD です●出力レベル:CMOS●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:70℃●寸法:7 x 5 x 1.6mmアズワン品番65-6963-53