カテゴリ
- 切削工具(309)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(8)
- ホンダ(120)
- アークランドサカモト(93)
- VISHAY(78)
- SMC(74)
- ハンマーキャスター(59)
- ミトロイ(水戸工機)(59)
- 黒田精工(56)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](56)
- ノーブランド(42)
- イトーキ(40)
- イスカル(39)
- タンガロイ(35)
- MAZDA(マツダ)(34)
- 旭産業(点検窓)(33)
- NEC(31)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- TRUSCO(26)
- エスコ(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「pr-1」の検索結果

ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型
京セラ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク鋼シャンク
溝入れ用チップ
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(5個)当日出荷から4日以内出荷PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。用途小径端面溝入れ加工用。ツインバー。PR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種材質PVDコーティング呈色灰赤色材種PR1025
ホルダー
京セラ¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷用途ボーリングバー(倣い加工)クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)11勝手右寸法H(mm)19寸法L1(mm)200切刃長さ(mm)11寸法F(mm)12.5寸法D(Φmm)20シャンク鋼シャンク寸法L2(mm)40最小加工径(Φmm)25コーナー0.1Rシャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)200寸法A(Φmm)25角度θ(°)0
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)当日出荷から6日以内出荷PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ
京セラ¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷から翌日出荷PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
ホルダー
京セラ¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷用途ボーリングバー(止まり穴加工)クランプシステムクランプオン方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11勝手右トラスコ品番175-2961切刃長さ(mm)11シャンク鋼シャンク最小加工径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)160
ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から3日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途内径・奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク油穴付き鋼シャンク
チップ ZCMT
京セラ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ
京セラ¥7,998税込¥8,7981セット(5個)翌日出荷から8日以内出荷PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ ZCMT
京セラ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)当日出荷コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18