カテゴリ
- 切削工具(125)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(1)
- サンドビック(2)
- ドーイチ(2)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2)
- アズワン(1)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- セメダイン(1)
- SOFT99(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- ノーブランド(1)
- 武蔵ホルト(1)
- リンレイ(1)
- アトム(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- 安全興業(1)
- アトム興産(1)
- 日本特殊塗料(1)
- 広島(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pr剤」の検索結果

ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)翌々日出荷から3日以内出荷PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
EZバー チップ EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)
京セラ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から11日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視。Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカリードブレーカ
EZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
EZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)
京セラ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から11日以内出荷溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。用途溝入れ加工 小内径溝入れ形状ひし形75°タイプ小内径溝入れ勝手右勝手材種PR1225距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ
京セラ¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷から翌日出荷PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOATコーティングPVD適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
溝入れ用チップ
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(5個)当日出荷から4日以内出荷PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。用途小径端面溝入れ加工用。ツインバー。PR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種呈色灰赤色材種PR1025
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)当日出荷から6日以内出荷PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ
京セラ¥7,998税込¥8,7981セット(5個)翌日出荷から4日以内出荷PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)
京セラ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から8日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカ平行ブレーカ
旋削用チップ PR1535 COAT
京セラ¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様)材質PR1535厚さ(mm)4.76呈色黒赤色逃げ角(度)0構成MEGACOAT NANO穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)
京セラ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷ST(標準タイプ)コスト重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm用途内径加工精度標準勝手右ブレーカ平行ブレーカ
フライス加工用チップ BDMT-JT
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
正三角形 ネガチップ PR120S
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
EZバー チップ EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手)
京セラ¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷HP(高精度タイプ)精度重視 ロングタイプ。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm用途内径加工精度高精度勝手右ブレーカ平行ブレーカコーナーR(mm)0.08(±0.015)材種PR1225
EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)
京セラ¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷ST(標準タイプ)コスト重視。Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視。公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm用途内径加工精度標準勝手右ブレーカリードブレーカ
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SDKW
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番554-9528厚さ(mm)2.78適合ホルダMCSE104-30D MCSE104チップ形状正方形材種PR1825
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEMT (低抵抗)
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番554-6430厚さ(mm)3.18適合ホルダMCSE106 MCSE108-..D MCSE110-30D MCSE115 MCSE120-60D MCSE227 MCSE336チップ形状正方形材種PR1825
EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手)
京セラ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷EZBPは幅広い加工領域において切りくず分断性良好。内径旋削 倣い加工用途内径旋削 倣い加工タイプ倣い加工材種PR1225
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)
京セラ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から21日以内出荷ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用。ノンブレーカ(ブレーカなし)用途内径加工勝手右ブレーカブレーカなし
フェースミルMFPN45用チップ (汎用)
京セラ¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷フェースミルMFPN45用チップです。用途フライス加工用。厚さ(mm)5.56チップ形状正五角形
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835
京セラ¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT
京セラ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷重切削用フェースミルMSRS15用チップです。用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35チップ形状正方形
フライス加工用チップ ニック付き BDMT-N
京セラ¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手)
京セラ¥6,031~税込¥6,634~1本当日出荷から3日以内出荷EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。内径旋削 45°面取り加工用途内径旋削 45°面取り加工タイプ45°面取り加工材種PR1225
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ
京セラ¥26,980税込¥29,6781セット(10個)翌々日出荷から3日以内出荷PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。仕様3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKGBFR-16F型穴の形状円筒穴
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825
京セラ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。用途被削材:鋼。材種PR1825
フライス加工用チップ PR1825
京セラ¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。用途被削材:鋼。チップ形状長方形材種PR1825